スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
種別FHP45
長さ(mm)560
形状Hfツイン
質量(g)210
口金GY10q-10
定格消費電力(W)45
全光束(Lm)4350(周囲温度25℃)、4500(周囲温度35℃)
定格寿命(時間)20000
ランプ電流(A)0.325
定格ランプ電力(W)45
バルブ径(Φmm)17.5
色温度(K)5000
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
関連キーワード