カテゴリ

  • 照明(2)
    • LED蛍光灯(2)
絞り込み
ブランド
  • エコリカ(1)
  • エコデバイス(1)
種別
  • 55W形
  • 10W形(5)
  • 15W形(6)
  • 16W形(3)
  • 16W形/20W形/30W形(2)
  • 18W形(1)
  • 20W形(24)
  • 27WFPL形(1)
  • 27W形(1)
  • 30W形(8)
  • 30W形/32W形(1)
  • 30W形/40W形(1)
  • 32WFHT形(1)
  • 32W形(10)
  • 32W形/40W形(1)
  • 36W形(2)
  • 40W型(5)
  • 40W形(46)
  • 110W形(1)
  • その他(44)
明るさ(Lm)
  • 1500~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
定格電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
口金
  • GY10q-7(1)
  • GY10q-10(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
LED
光色
  • 光色電球色(2)
電球色
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蛍光管 led」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED FPLランプ エコデバイスLED FPLランプエコデバイス(7件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台
取扱停止中
電球の種類LED演色指数(Ra)80以上定格寿命(時間)40000
FPLコンパクト蛍光灯形LED 55形 エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LED 55形エコリカ
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約70%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯FPL55/FHP45の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。形式55形光源色電球色相当消費電力(W)17口金GY10q-7/GY10q-10全光束(Lm)1950種別55形寸法(mm)39.1×29.4×535、口金幅53.9質量(g)約270g規格FPL55/FHP45電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz)接続方式直結方式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)82.5ランプ効率(Lm/W)114色温度(K)2800K照度(Lx)650(直下1m)使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下)保証期間3年間力率AC100V:95以上、AC200V:90以上EMI規格CISPR15 / VCCI Class B配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯形LED
誘導棒 led特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら