カテゴリ

  • 照明(1)
    • LED蛍光灯(1)
絞り込み
ブランド
  • エコリカ(1)
電球の種類
  • 電球の種類コンパクト蛍光灯(1)
種別
  • 55WFPL形
  • 10W形(5)
  • 15W形(6)
  • 16W形/20W形/30W形(2)
  • 20W形(21)
  • 27WFPL形(1)
  • 27W形(1)
  • 30W形(8)
  • 30W形/32W形(1)
  • 30W形/40W形(1)
  • 32WFHT形(1)
  • 32W形(8)
  • 32W形/40W形(1)
  • 36WFPL形(1)
  • 36W形(2)
  • 40W形(33)
  • 42WFHT形(1)
  • 55W形(1)
  • FPL36W(1)
  • その他(12)
光色
  • 光色昼白色(1)
口金
  • GY10q-7(1)
  • GY10q-10(1)
定格電力(W)
  • 10~20未満(1)
10~20未満
明るさ(Lm)
  • 2000~3000未満(1)
2000~3000未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w led」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FPLコンパクト蛍光灯形LED エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LEDエコリカ(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から5日以内出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B形状シングル昼白色使用温度範囲(℃)-25~50入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色配光角度(°)約180光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(0.31MB)演色指数(Ra)80以上電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
led投光器 1000w特集