カテゴリ
- トラック用品・パーツ(5)
- 24V対応DC/DCコンバーター(5)
- カー用品(2)
- 車用DC/DCコンバーター(1)
- 車用インバーター(1)
絞り込み
出力電圧(V)
- 12(1)
- 13(1)
- 13.2(3)
- 13.5(1)
- 100(1)
ブランド
- セルスター(4)
- Meltec(大自工業)(3)
入力電圧(V)
- DC24
- DC18~72(1)
- DC30(1)
- DC32(1)
「dcdc」の検索結果

DCDCコンバーター
Meltec(大自工業)(7件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。 [メモリー電源] カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態) [保護回路] 入力側過電圧保護回路 入力側低電圧保護回路 入力側逆接保護回路(ヒューズ) [3系統の出力端子を装備] アクセサリーソケット(保護キャップ付き) カープラグ型専用DC12V出力端子 陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子 USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子 [クーリングファン付(ED-160/320のみ]定格入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC12.8±0.2使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(mm)約1450保護回路入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)、過負荷保護回路内蔵、過電圧保護回路内蔵出力端子(3系統)ACCソケット、陸式ターミナル、USBポート入力電圧範囲(V)DC21~30高電圧カット(V)30±1低電圧カット(V)18.5±1待機電流(無負荷時)OFF時/30mA、ON時/150mA
DCDCコンバーター
セルスター¥45,980税込¥50,5781個当日出荷トラックやバス、キャンピングカーなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。定格出力電流30A(MAX35A) 。大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。カーナビ専用配線を新たに設置することで配線の接合が簡単になりました。特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。トラブルを未然に防ぐ7つの保護機能【入力電圧低下保護】【入力過電圧保護】【入力逆接続保護】【過負荷保護】【過電圧出力保護】【出力ショート保護】【異常温度保護】を搭載しています。付属品・カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書質量(g)1210使用温度範囲(℃)-20~+50出力端子台(2系統)/ アクセサリーソケット(最大12A)/ カーナビ用配線(最大12A)出力電圧(V)DC13.2定格出力電流(A)30入力電圧(V)DC24電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×162×54(突起部除く)回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)35(ミニ平型ヒューズ)入力電圧範囲(V)DC 22.0~30.0最大出力電流(A)35
DCDCコンバーター
セルスター¥19,980税込¥21,9781個当日出荷付属品カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書質量(g)875使用温度範囲(℃)-20~+50出力陸式ターミナル/アクセサリーソケット/カーナビ用配線出力電圧(V)DC13.2定格出力電流(A)10入力電圧(V)DC24電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×122×54[突起部除く]回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)15(ミニ平型ヒューズ)入力電圧範囲(V)DC 22.0~30.0最大出力電流(A)12(信号3系統各100mA)
DCDCコンバーター15A
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷DC24V電源でDC12Vカー用品が使える モバイルバッテリーとして使用可能な定格2.4A出力とQC3.0出力のUSBポート、合計2ポート内蔵。付属品両面テープ質量(g)約250使用温度範囲(℃)±0~+40定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)15(2口合計)電源コード(m)約1.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×75×45保護機能低電圧、過電圧、過負荷、過電流(出力停止)定格出力電圧(V)DC13.2±0.2 2口
DCDCコンバーター
セルスター¥8,098税込¥8,9081個当日出荷4WDやキャンピングカー、バス、トラックなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。 大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。 特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。 定格出力電流5A。アクセサリーソケットと陸式ターミナルの出系統。 トラブルを未然にガード[6つの保護機能] (1)入力電圧低下保護:入力電圧が約19V以下に低下すると、強制的に電源を切ります。 (2)過負荷保護:出力電流が6A以上を超えると、強制的に電源を切ります。 (3)入力過電圧保護:入力電圧が約31V以上になった場合に、強制的に電源を切ります。 (4)異常温度保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、強制的に電源を切ります。 (5)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 (6)過電圧出力保護:異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。付属品本体固定ネジ(4個)、取扱説明書質量(g)490使用温度範囲(℃)-20~40出力電圧(V)DC13定格出力電流(A)5入力電圧(V)DC24出力電流(A)最大6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×75×54[突起部除く]出力方式陸式ターミナル/アクセサリーソケット電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)7.5(平型ヒューズ)入力電圧範囲(V)DC 22~30
DCDCコンバーター
セルスター¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷トラブルを未然にガード[7つの保護機能]。1入力電圧低下保護。入力電圧が約19.5V以下に低下すると強制的に電源を切ります。2入力過電圧保護。入力電圧が約32V以上になった場合に強制的に電源を切ります。3入力逆接続保護。入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合にヒューズが切れます。4過負荷保護。出力電流が約26A以上(バッテリー電源14A以上)を超えると強制的に電源を切ります。5過電圧出力保護。異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。6出力ショート保護。出力(DC12V側)でショートすると、強制的に電源を切ります。7異常温度保護。製品内部の温度が約90℃以上になると強制的に電源を切ります。用途トラックやバス、キャンピングカーなどのバッテリー電源DC24VをDC12Vに変換付属品・カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書質量(g)1120出力端子台(2系統)/ アクセサリーソケット(最大12A)/ カーナビ用配線(最大12A)/ 信号3系統各100mA(最大)使用温度範囲-20~+50℃出力電圧DC13.2V入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×142×54(突起部除く)電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)25(ミニ平型ヒューズ)定格出力電流20A入力電圧DC 22.0~30.0V最大出力電流(A)25
DCDC3WEY インバーター 定格150W
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個欠品中デコデコとインバーターが一つに合体。 難しい配線不要で、24V車のアクセサリーソケットから3パターン(AC100V・DC12V・USB)の電源が使用可能。 冷却ファンが静かな静音タイプ。用途デコデコインバーター入力電圧(V)DC24出力電圧(V)AC100/DC12/DC5材質アルミニウム(アルマイト加工)色ブラック質量(g)600定格出力(W)150保護回路低電圧、過電圧、過負荷、温度保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×54×140