カテゴリ

  • 制御機器(71)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcdc 12v」の検索結果

関連キーワード
106件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC12V マリンテック

    DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC12V

    マリンテック
    ¥3,698税込¥4,068
    1式
    当日出荷
    DC12-24VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。樹脂密閉タイプの防水型!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ。変換効率は90%以上。出力側ケーブルはDCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
    型式DD1224-12V5AP寸法(mm)W67×D19.6×24材質(本体)樹脂モールド質量(g)53出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)5(最大)プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1定格出力電力(W)120
  • Max 8A DCDCコンバーター DT-908 アルインコ

    Max 8A DCDCコンバーター DT-908

    アルインコ
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷
    約10cm四方の小型ボディ、超小型DCDCコンバーター 使いたいときに手軽に接続、入力ケーブルはシガーソケット式を採用 連続7A、間欠最大8Aの実用的な容量を実現。簡易無線、アマチュア無線の5~10W機クラスやDC12V定格のカーエレクトロニクス機器に対応 フロントパネルには合計で2AのUSB型コネクターを2個装備、携帯電話のような小型機器の充電が便利
    付属品USB端子保護ゴムキャップX2、ブラケット(出荷時装着済)、ブラケット取り付けネジ X4質量(g)約560使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)13.8固定入力電圧(V)DC21~28(定格24)出力電流(A)連続7、間欠8、USB2系統合計2外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×49×102出力変動率(%)2以下保護回路過熱、逆接続(電源遮断)ヒューズ管型 7A (シガーソケット部に組み込み)
  • DCDCコンバーター シバタ(フォークリフト)

    DCDCコンバーター

    シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    用途防滴仕様・10Aの高出力!寸法(mm)75×75×32(突起部・配線部除く)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC48出力電流(A)10
  • DCDCコンバーター マリンテック

    DCDCコンバーター

    マリンテック
    ¥1,798税込¥1,978
    1式
    6日以内出荷
    DC24VをDC12Vに変換!。出力側にDCプラグ付き!コンパクト設計・幅広い用途に。樹脂密閉タイプの防水型!。2025年新商品!広範囲の電圧幅に対応。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC15-40V。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大3Aまで。変換効率90%以上。DCプラグ付き
    出力(W)36外径×内径(Φmm)プラグ形状:5.5×2.1本体樹脂モールド出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC24(DC15-40)出力電流(A)3(最大)
  • DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V低出力 現場監督

    DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V低出力

    現場監督
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
    用途DC-DCコンバーター適合DC48V電動フォークリフトなど質量(g)100出力電圧DC12V本体寸法(mm)40×57×22出力電流(A)5保証期間1年間防水性簡易防水(防滴仕様) カプラー:非防水適正電圧(V)DC48V~DC15V
  • DCDCコンバーター マリンテック

    DCDCコンバーター

    マリンテック
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1式
    6日以内出荷
    本体は樹脂筐体防水シールドタイプ。入力電圧DC20-60Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。屋外で使用可能な防滴仕様。電流は最大5Aまで。防水規格IP67。変換効率は90%以上
    用途広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に使用温度(℃)50以下出力電流(A)5(最大)保証期間1年防水性IP67
  • ステップダウンコンバーター 24V→12V スティーラジャパン

    ステップダウンコンバーター 24V→12V

    スティーラジャパン
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷
    モニター車両側から給電を行う場合のステダウンコンバータです。
  • 絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ

    絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ

    TDKラムダ(17件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個ほか
    当日出荷から73日以内出荷
    実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
    用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
  • DCDCコンバーター DCプラグつき マリンテック

    DCDCコンバーター DCプラグつき

    マリンテック
    ¥6,898税込¥7,588
    1式
    当日出荷
    DC8V~35VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に。樹脂密閉タイプの防水型!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC8V~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大10Aまで。変換効率は90%以上。DCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
    型式DD0835-12V10AP本体樹脂モールド出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC8~35出力電流(A)10(最大)定格出力電力(W)120プラグ形状【外径-内径】5.5mm-2.1mm
  • DC-DCコンバータ TDKラムダ

    DC-DCコンバータ

    TDKラムダ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載 5V系+12V系→DC4.5V~16V 12V系+24V系→DC8V~32V 24V系+48V系→DC18V~72V 従来製品と比較し、60%の小型化を実現
    端子形状基板挿入ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V マリンテック

    DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V

    マリンテック
    ¥2,398税込¥2,638
    1式
    当日出荷
    DC12-24VをDC5Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。樹脂密閉タイプの防水型!。最大容量3A・USB電源に最適!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ。出力側ケーブルはDCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
    型式DD1224-5V3AP材質(本体)樹脂モールド出力電圧(V)DC5 定電圧入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)3(最大)プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1定格出力電力(W)15
  • BRAITH DCDCコンバーター BRAITH(ブレイス)

    BRAITH DCDCコンバーター

    BRAITH(ブレイス)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    DC24VをDC12Vに変換し、お車の1ソケットを12Vソケット電源3個とUSB電源2個に増設できます
    用途24V車でDC12V機器とUSB電源が使用できます付属品両面テープ+ビス適合24V国産車専用出力USB:5V/1A+2.1A消費電流(A)3電源コード(cm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V DELTA(デルタ)

    DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V

    DELTA(デルタ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
    用途DC-DCコンバーター適合DC48V電動フォークリフトなど質量(g)455出力電圧DC12V本体寸法(mm)120×86×45消費電力20W/約1.5A出力電流(A)10※連続使用8まで保証期間1年間防水性本体:IP55相当(防滴仕様) カプラー:非防水適正電圧(V)DC48V
  • DCDCコンバーター Meltec(大自工業)

    DCDCコンバーター

    Meltec(大自工業)(7件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。 [メモリー電源] カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態) [保護回路] 入力側過電圧保護回路 入力側低電圧保護回路 入力側逆接保護回路(ヒューズ) [3系統の出力端子を装備] アクセサリーソケット(保護キャップ付き) カープラグ型専用DC12V出力端子 陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子 USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子 [クーリングファン付(ED-160/320のみ]
    使用温度範囲(℃)0~40定格入力電圧(V)DC24コード長さ(mm)約1450保護回路入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)、過負荷保護回路内蔵、過電圧保護回路内蔵定格出力電圧(V)DC12.8±0.2出力端子(3系統)ACCソケット、陸式ターミナル、USBポート入力電圧範囲(V)DC21~30高電圧カット(V)30±1低電圧カット(V)18.5±1待機電流(無負荷時)OFF時/30mA、ON時/150mA
  • DCDC3WEY インバーター 定格150W Meltec(大自工業)

    DCDC3WEY インバーター 定格150W

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    デコデコとインバーターが一つに合体。 難しい配線不要で、24V車のアクセサリーソケットから3パターン(AC100V・DC12V・USB)の電源が使用可能。 冷却ファンが静かな静音タイプ。
    用途デコデコインバーター材質アルミニウム(アルマイト加工)色ブラック質量(g)600出力電圧(V)AC100/DC12/DC5入力電圧(V)DC24定格出力(W)150保護回路低電圧、過電圧、過負荷、温度保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×54×140
  • ステップダウンコンバーター 48V→12V スティーラジャパン

    ステップダウンコンバーター 48V→12V

    スティーラジャパン(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    モニター車両側から給電を行う場合のステダウンコンバータです。
    出力電圧(V)12入力電圧(V)48出力電流(A)3変換効率(%)93寸法(縦×横×高さ)(mm)46×32×18動作温度範囲(℃)-20~80IP等級IP67
  • DCDCコンバーター セルスター

    DCDCコンバーター

    セルスター
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    当日出荷
    4WDやキャンピングカー、バス、トラックなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。 大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。 特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。 定格出力電流5A。アクセサリーソケットと陸式ターミナルの出系統。 トラブルを未然にガード[6つの保護機能] (1)入力電圧低下保護:入力電圧が約19V以下に低下すると、強制的に電源を切ります。 (2)過負荷保護:出力電流が6A以上を超えると、強制的に電源を切ります。 (3)入力過電圧保護:入力電圧が約31V以上になった場合に、強制的に電源を切ります。 (4)異常温度保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、強制的に電源を切ります。 (5)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 (6)過電圧出力保護:異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。
    付属品本体固定ネジ(4個)、取扱説明書質量(g)490使用温度範囲(℃)-20~40出力電圧(V)DC13定格出力電流(A)5入力電圧(V)DC24出力電流(A)最大6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×75×54[突起部除く]出力方式陸式ターミナル/アクセサリーソケット電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)7.5(平型ヒューズ)入力電圧範囲(V)DC 22~30
  • DCDCコンバーター セルスター

    DCDCコンバーター

    セルスター
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    トラックやバス、キャンピングカーなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。定格出力電流30A(MAX35A) 。大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。カーナビ専用配線を新たに設置することで配線の接合が簡単になりました。特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。トラブルを未然に防ぐ7つの保護機能【入力電圧低下保護】【入力過電圧保護】【入力逆接続保護】【過負荷保護】【過電圧出力保護】【出力ショート保護】【異常温度保護】を搭載しています。
    付属品・カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書質量(g)1210使用温度範囲(℃)-20~+50出力端子台(2系統)/ アクセサリーソケット(最大12A)/ カーナビ用配線(最大12A)出力電圧(V)DC13.2定格出力電流(A)30入力電圧(V)DC24電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×162×54(突起部除く)回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)35(ミニ平型ヒューズ)入力電圧範囲(V)DC 22.0~30.0最大出力電流(A)35
  • DCDCコンバーター15A Meltec(大自工業)

    DCDCコンバーター15A

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    DC24V電源でDC12Vカー用品が使える モバイルバッテリーとして使用可能な定格2.4A出力とQC3.0出力のUSBポート、合計2ポート内蔵。
    付属品両面テープ質量(g)約250使用温度範囲(℃)±0~+40定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)15(2口合計)電源コード(m)約1.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×75×45保護機能低電圧、過電圧、過負荷、過電流(出力停止)定格出力電圧(V)DC13.2±0.2 2口
  • DCDCコンバーター セルスター

    DCDCコンバーター

    セルスター
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    トラブルを未然にガード[7つの保護機能]。1入力電圧低下保護。入力電圧が約19.5V以下に低下すると強制的に電源を切ります。2入力過電圧保護。入力電圧が約32V以上になった場合に強制的に電源を切ります。3入力逆接続保護。入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合にヒューズが切れます。4過負荷保護。出力電流が約26A以上(バッテリー電源14A以上)を超えると強制的に電源を切ります。5過電圧出力保護。異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。6出力ショート保護。出力(DC12V側)でショートすると、強制的に電源を切ります。7異常温度保護。製品内部の温度が約90℃以上になると強制的に電源を切ります。
    用途トラックやバス、キャンピングカーなどのバッテリー電源DC24VをDC12Vに変換付属品・カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書質量(g)1120出力端子台(2系統)/ アクセサリーソケット(最大12A)/ カーナビ用配線(最大12A)/ 信号3系統各100mA(最大)使用温度範囲-20~+50℃出力電圧DC13.2V入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×142×54(突起部除く)電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)25(ミニ平型ヒューズ)定格出力電流20A入力電圧DC 22.0~30.0V最大出力電流(A)25
  • DCDCコンバーター FIRSTCOM

    DCDCコンバーター

    FIRSTCOM
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    トラックやキャンピングカーの大型車の電源(DC24V)でDC12Vのカー用品が楽しめます。車両のDC12~32V、ACC電源へ接続し、バックカメラ等のDC12V機器へ電圧を変換します
    付属品ギボシ端子オス×2個、ギボシ端子メス×2個、ギボシ端子オス用スリーブ×2個、ギボシ端子メス用スリーブ×2個、取扱説明書(保証書付)×1部質量(g)約35(ケーブル含む)出力電圧(V)DC10~12入力電圧(V)DC12~32本体寸法約63(幅)×22(高さ)×22(奥行)mm動作温度(℃)-20~70最大出力電流(A)2
  • DCDCコンバーター TCI

    DCDCコンバーター

    TCI
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    翌々日出荷
    DCDCコンバーターはC(直流)をDC(直流)へ変換する機器ですが、詳細はDC(直流)で電圧を変換する装置です。
    用途TCI製 フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI用のオプション品。左記以外の製品及び用途でもご使用可能です。定格電流(A)5出力電圧(V)DC12入力電圧(V)50~100
  • DCDCコンバーター シバタ(フォークリフト)

    DCDCコンバーター

    シバタ(フォークリフト)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷
    フォークリフトや建設機械への電装品取り付けに最適です。防滴仕様で高出力タイプ。
    用途電装パーツ
  • DCDCコンバーターソケット USB付 シガータイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    DCDCコンバーターソケット USB付 シガータイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。 24Vを12V電圧に変換します。 シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。 USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。 保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
    仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4Aタイプシガータイプコード長さ(m)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC24(24~36)口数2定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A)ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズUSBポート数あり
  • DCDCコンバーター BRAITH(ブレイス)

    DCDCコンバーター

    BRAITH(ブレイス)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    6日以内出荷
    24V車専用。DC12Vに変換します。
    用途セパレートスイッチで手元切り替え可能。出力電圧(V)DC25定格出力電流(A)8定格出力(A)(USB出力)上:1、下:2.4
  • DCDCコンバーターソケット USB付 コンセントタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    DCDCコンバーターソケット USB付 コンセントタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。 24Vを12V電圧に変換します。 シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。 USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。 保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
    仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4Aタイプコンセントタイプコード長さ(m)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC24(24~36)口数2定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A)ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズUSBポート数あり
  • LiTime 12V 60A走行充電器 LiTime

    LiTime 12V 60A走行充電器

    LiTime
    ¥32,980税込¥36,278
    1式
    6日以内出荷
    12Vサブバッテリーチャージャーおすすめ。高互換性あり、ノブ操作により、バッテリーの種類を素早く選択できます。ディープサイクルバッテリー対応: ディープサイクルバッテリー充電器として、長時間の安定した充電が可能です。出力電流を30Aに制限できる低電流ポートもあります。30Aと60Aの2 つの充放電電流オプションがあるので、複数のシナリオでごニーズによって自由に選択することができます。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーに使用する場合は2段階充電モード (CC、CV) で充電され、鉛蓄電池に使用する場合は 3段階充電モード (バルク、吸収、フロート) で充電されることは、いつでも最適かつ自動的に100%までフル充電を確保します。BMS保護が動作した後にリチウム電池を起動することもできます。過電圧保護、低電圧保護、過熱保護、短絡保護、出力逆極性保護を提供してて、動作の安全性を確保します。電圧転送エラーや家庭用バッテリーの充電への干渉を防ぐために、入力と出力を絶縁することを実現します。コンパクトで堅牢な設計により、RV、商用車、ボート、ヨットなど多くの用途に適しています。
    寸法(mm)346.5×215.0×85.2質量(kg)2.8タイプSTD、GEL、AGM、LFP温度(℃)-10 ~ 40温度補償-3mV/℃/2V(Lead Acidのみ)公称電圧(V)12充電電圧(V)11.3 ~ 16.0充電電流(A)60効率最大90%ストレージ-20℃ ~ 70℃湿度(%)≦95結露無し消費電力(A)待機時:<0.75最大入力電力(W)オルタネータ:1000
  • DCDCコンバーター マリンテック

    DCDCコンバーター

    マリンテック
    ¥43,980税込¥48,378
    1式
    6日以内出荷
    大型車両・船舶・建設機械・その他用途に。本体はアルミ筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC18~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大100Aまで。変換効率は90%以上。保護回路(過電流・過電圧・温度・過負荷・短絡)自動復帰型。鉛蓄電池・リチウムバッテリーへ対応。LEDパイロットランプ付き。連続運転の場合定格の80%
    付属品圧着端子3個型式DCV-100寸法(mm)L222×W127×H63出力(W)1200許容電流(A)最大100出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC18~35外観IP65・アルミ製モールド端子3端子(マイナス端子共通)、M6ボルト付き
  • DCDCコンバーター マリンテック

    DCDCコンバーター

    マリンテック
    ¥51,980税込¥57,178
    1式
    6日以内出荷
    大型車両・船舶・建設機械・その他用途に。本体はアルミ筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC18~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大120Aまで。変換効率は90%以上。保護回路(過電流・過電圧・温度・過負荷・短絡)自動復帰型。鉛蓄電池・リチウムバッテリーへ対応。LEDパイロットランプ付き。連続運転の場合定格の80%
    許容電流(A)最大120出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC18~35外観IP65・アルミ製モールド端子3端子(マイナス端子共通)、M6ボルト付きサイズ(mm)L300×W127×H63
  • DCDCコンバーター マリンテック

    DCDCコンバーター

    マリンテック
    ¥6,498税込¥7,148
    1式
    6日以内出荷
    材質(本体)アルミ筐体モールド質量(g)230使用温度(℃)50以下出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC20-72出力電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×30×76 ※取付部を含む保証期間1年ケーブル長(mm)120最大出力電力(W)120防水保護等級IP67
  • DC/DCコンバータ(直流電圧変換器) アーガス

    DC/DCコンバータ(直流電圧変換器)

    アーガス(5件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    DC24V→DC12V。超小型・軽量。
    質量(g)170入力電圧(V)DC24出力電流(A)(連続)2、(最大)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×31定格出力電圧(V)DC13.8
  • ALINCO製 DCDCコンバーター アルインコ

    ALINCO製 DCDCコンバーター

    アルインコ
    ¥27,980税込¥30,778
    1式
    6日以内出荷
    DC24VをDC12Vに変換。DC/DCコンバータ 最大出力20A。【出力系統】。ネジ式ターミナル(前面)1系統(20A)。シガーライターソケット(前面)1系統(10A)。USB型コネクター(前面)2系統(5A)
    質量(kg)1.7出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24出力電流(A)20(連続)最大22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×59×170保護回路出力過電圧:リレーによる電源遮断方式ヒューズ容量(A)20
  • ALINCO製 DCDCコンバーター アルインコ

    ALINCO製 DCDCコンバーター

    アルインコ
    ¥39,980税込¥43,978
    1式
    6日以内出荷
    DC24VをDC12Vに変換。DC/DCコンバータ 最大出力30A。【出力系統】。ネジ式ターミナル(前面)1系統(20A)。シガーライターソケット(前面)1系統(10A)。USB型コネクター(前面)2系統(5A)
    質量(kg)2出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24出力電流(A)30(連続)最大32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×67×165保護回路出力過電圧:リレーによる電源遮断方式ヒューズ容量(A)30
  • スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWS-Aシリーズ

    TDKラムダ(28件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    当日出荷
    高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
    端子形状ねじ
  • LiTime 12V 40A DC-DC 走行充電器 LiTime

    LiTime 12V 40A DC-DC 走行充電器

    LiTime
    ¥26,980税込¥29,678
    1式
    6日以内出荷
    12Vバッテリー走行充電器おすすめ。出力電流を20Aに制限できる低電流ポートがあります。20Aと40Aの2つの充電電流オプションで、さまざまなシナリオでの使用に便利です。さまざまなタイプのバッテリーの充電効率を最適化し、耐用年数を延ばすことができます。入力側と出力側を分離して、電圧転送エラーや家庭用バッテリー充電への干渉を防ぎます。出力端はサブバッテリーに接続できるだけでなく、DC負荷に接続して直接使用することもできます。リチウムバッテリー活性化機能付きで、BMS保護状態になったリチウムバッテリーを回復させることもできます。LiFePO4バッテリーの場合はプリチャージ、CC、CVの3段階モードで充電され、鉛蓄電池の場合はバルク、吸収、フロートの3段階モードで充電されます。過電圧保護、低電圧保護、過熱保護、短絡保護、出力逆極性保護を提供し、操作の安全性を確保します。キャンピングカー、商用車、ヨットと船のサブバッテリー充電などの走行充電システムおすすめ
    質量(kg)5電圧(V)低い:10.5 ± 0.5 DC電力(W)サージピーク:6000、持続可能な:3000出力電圧(V)AC100±10%入力電圧(V)12周波数50Hz/60Hz機能低電圧保護○、短絡○保護機能高温保護○短絡保護○動作温度(℃)-20 ~ 40過電圧保護○効率≧90%入力電圧範囲(V)10.5-16.0 DC寸法(長さ×幅×高さ)(mm)取付ブラケット無し384 × 188.5 × 100 、取付ブラケット有り420 × 188.5× 102過負荷保護○過電圧保護(V)16.5 ± 0.5 DC
  • オプション品 DCDCコンバータ PSテクノサービス

    オプション品 DCDCコンバータ

    PSテクノサービス
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    マッサージ機能付きクーラーシート(PS-COLS)用のオプション品。48Vバッテリー車へ使用の場合はDCDCコンバータ(48V→12V)をご使用下さい。
  • LiTime 12V 40A走行充電器 MPPT機能付き LiTime

    LiTime 12V 40A走行充電器 MPPT機能付き

    LiTime
    ¥36,980税込¥40,678
    1式
    6日以内出荷
    12Vサブバッテリーチャージャーおすすめ。リチウム、ゲル、AGM、カルシウムバッテリーに対応でき、バッテリーを100%まで充電可能です。最大30V 600Wソーラーパネルパ電力入力、40A電流出力。ACC線、ソーラー入力端子、DC入力端子、出力端子を装備しているため、ソーラー、オルタネーター、スタートバッテリー、サブバッテリーの運用効率が向上させます。リバースチャージ(逆充電)機能付きで、サブバッテリーが逆にメインバッテリーに電力を供給することができます。過電圧入力保護、出力逆接続保護、 バッテリー過電圧保護、過熱保護、過充電保護、BMS保護(リン酸鉄リチウムバッテリー用)を搭載しています。車両が走行中に充電が行えるため、長距離移動中のバッテリー維持に最適です。LEDインジケーターと操作ボタンで、直感的に操作できます。バッテリーの種類に合わせて適切なモードを選択するだけで、残りの充電処理はDC-DCチャージャーに任せればオーケーです。高効率のサブバッテリー走行充電器:エネルギー効率が高く、バッテリーへのエネルギー損失が少ないです。
    寸法(mm)189×148×48質量(kg)1.1タイプSLA、AGM、GEL、CA、LI温度(℃)-10 ~ 45公称電圧(V)12消費電力(mA)待機時:<10mA充電電圧(V)7~15.4充電電流(A)40効率最大93%ストレージ-20℃ ~ 65℃湿度(%)0~90最大入力電圧(V)ソーラー:30最大入力電力(W)オルタネータ:600、ソーラー:600
  • 第一電波製 DCDCコンバーター 第一電波工業

    第一電波製 DCDCコンバーター

    第一電波工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1式
    6日以内出荷
    DC/DCコンバータ 連続10A。連続10A(DC24V) 8時間、断続12A
    質量(kg)1.3出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC20~30出力電流(A)10(連続)保護回路ありサイズ(mm)W143×H50×D183
  • 第一電波製 DCDCコンバーター 第一電波工業

    第一電波製 DCDCコンバーター

    第一電波工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1式
    6日以内出荷
    DC/DCコンバータ 連続30A。連続30A(DC24V) 連続30A 、断続23A
    質量(kg)1.3出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC19~33保護回路ありサイズ(mm)W130×H55×D195出力電流DC12~15V(0.2V刻みで設定可)