カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
    • 樹脂ホース(4)
    • エアーホース(9)
    • ブレードホース(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 十川産業(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • エスコ(5)
  • ニッタ(3)
  • MACH(3)
  • ParkerTAIYO(1)
外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.18(1)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 13.5(1)
  • 15(1)
  • 16.5(4)
  • 21.5(4)
  • 26(1)
  • 27.5(2)
  • 34.5(2)
内径(Φmm)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(4)
  • 6.5(2)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 8(3)
  • 9(1)
  • 9.5(4)
  • 12.7(1)
  • 13(3)
  • 19(2)
  • 25(2)
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(2)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(5)
  • 15(2)
  • 20(8)
  • 25(1)
  • 30(7)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 100(5)
使用流体
  • ガス(2)
  • (3)
  • 空気(11)
  • 薬品(3)
ガス・水・空気・薬品
特性
  • その他
  • 低臭(5)
  • 弾性(13)
  • 柔軟(84)
  • 気密性(12)
  • 滑り性(50)
  • 耐キンク(11)
  • 耐スパッタ(17)
  • 耐久(1)
  • 耐候(12)
  • 耐圧(20)
  • 耐寒(14)
  • 耐摩耗(17)
  • 耐水(31)
  • 耐油(22)
  • 耐溶剤(2)
  • 耐熱(8)
  • 耐薬品(3)
  • 難燃(4)
  • 高強度(10)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
  • 0.7(2)
  • 0.9(1)
  • 0.98(5)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 3(3)
  • その他(1)
0.5・0.7・0.9・0.98・1・1.5・3・その他
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
  • 樹脂(4)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーチューブ」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧ウルトラライトホースドラム-PREMIUM- 台無しドラム MACH高圧ウルトラライトホースドラム-PREMIUM- 台無しドラムMACH
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
極上の柔らかさ!バツグンの軽さ!マジックベルトが取付可能になったことにより、ホースを束ねることはもちろん、足場等への括りつけが可能。ホースが重みで落ちてしまう悩みも解消されます。
用途高圧専用エアホースとして。タイプドラムタイプ(台無し)・高圧用ホース内径(Φmm)6ホース長さ(m)30最大使用圧力(MPa)3特性ロータリープラグ・ストッパー機構
高圧ウルトラライトホースドラム-PREMIUM- 台付きドラム MACH高圧ウルトラライトホースドラム-PREMIUM- 台付きドラムMACH
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
極上の柔らかさ!バツグンの軽さ!マジックベルトが取付可能になったことにより、ホースを束ねることはもちろん、足場等への括りつけが可能。ホースが重みで落ちてしまう悩みも解消されます。
用途高圧専用エアホースとして。タイプドラムタイプ(台付き)・高圧用ホース内径(Φmm)6ホース長さ(m)30最大使用圧力(MPa)3特性ロータリープラグ・ストッパー機構
高圧ウルトラライトホース-PREMIUM- MACH高圧ウルトラライトホース-PREMIUM-MACH
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
極上の柔らかさ!バツグンの軽さ!マジックベルトが取付可能になったことにより、ホースを束ねることはもちろん、足場等への括りつけが可能。ホースが重みで落ちてしまう悩みも解消されます。
用途高圧専用エアホースとして。タイプ高圧用ホース内径(Φmm)6最大使用圧力(MPa)3特性ロータリープラグ・ストッパー機構
工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R] TOYOX(トヨックス)工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R]TOYOX(トヨックス)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
【耐圧エアーブレードホース】工場のエアー配管の他に土木エアツール用にも最適。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~80℃ 【作業性アップ】ゴムホースに比べ、約40% 軽く、柔軟性もあり作業効率アップ。 【長持ち】耐候性・耐油性に優れ、柔軟性を長期間維持し長寿命。 【法適合】 RoHS2適合で安心。
用途工場設備エア配管、土木エアツール用耐圧ブレードホース(ブレーカ用ホース、エアチッパ―、コールピック等)ブルー使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0~1.0使用流体空気
チューブ ParkerTAIYOチューブParkerTAIYO
28,900税込31,790特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポリウレタンチューブ。耐水性に優れています。
PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ) ニッタPN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ)ニッタ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリアに優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(超柔軟)最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタPL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)ニッタ
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から31日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟)材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(インチサイズ) ニッタPL ポリオレフィン系樹脂チューブ(インチサイズ)ニッタ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や、用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。外径サイズが一致するケミフィットC1シリーズケミフィットC1Sシリーズに使用可能です。
用途クリーン配管用(柔軟)乳白最高使用圧力(MPa)0.9材質ポリオレフィン質量(g)4/mタイプPL-5-3.18×2使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80内径(Φmm)2外径(Φmm)3.18最小曲げ半径(mm)7使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
9.0mmx 30m エアーホース エスコ9.0mmx 30m エアーホースエスコ
17,900税込19,690
1本
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-30材質軟質塩化ビニール長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)0.98外径(Φmm)16.5破裂圧力(MPa)8使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
9.0mmx 20m エアーホース エスコ9.0mmx 20m エアーホースエスコ
12,000税込13,200
1本
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-20使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)8使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
9.0mmx 10m エアーホース エスコ9.0mmx 10m エアーホースエスコ
5,980税込6,578
1本
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-10使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)8使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
12.0mmx 30m エアーホース エスコ12.0mmx 30m エアーホースエスコ
22,980税込25,278特価
1本
当日出荷から翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-30使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)7.5使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
12.0mmx 20m エアーホース エスコ12.0mmx 20m エアーホースエスコ
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-20使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)7.5使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》十川産業(75件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など最高使用圧力(MPa)1材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら