WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。
補強コード入りなので、耐圧性に優れています。
軽量で柔軟性に優れています。
デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の給排水用
材質軟質PVC/硬質PVC
色ローズレッド/透明(オレンジ/透明)
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水
特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
耐圧性に優れています。
内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。
長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。
材質軟質PVC/硬質PVC
色オレンジ/ブラック
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク
特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
WT型の耐圧タイプです。
補強コード入りなので耐圧性に優れています。
軽量で柔軟性に優れています。
デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の吸排水用。
長さ(m)1~50
商品タイプカスタマイズ品
材質軟質PVC/硬質PVC
色ローズレッド/透明(オレンジ/透明)
使用温度範囲(℃)-10~50
機能デリバリー、サクション、耐圧5kgf/cm2以下
使用流体水
呼び径(Φmm)25/32/38/50/65/75/100/125/150/200
特性バキューム/透明性/圧送
サービス分類オーダー・加工
耐圧性に優れています。
内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。
長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。
材質軟質PVC/硬質PVC
色オレンジ/ブラック
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク
特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
減圧変形温度(℃)65
材質軟質PVC/硬質PVC
形状両側Sカラー付
色ローズレッド/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水
特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
材質軟質PVC/硬質PVC
形状片側Sカラー付
色ローズレッド/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水
特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
耐圧性に優れています。
内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。
長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。
材質軟質PVC/硬質PVC
色オレンジ/ブラック
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク
特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
減圧変形温度(℃)65
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。
サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。
材質軟質PVC/硬質PVC
色グレー/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水
特性バキューム/透明性/圧送
関連キーワード