23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として クリアー 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 使用流体 脆化温度(℃)-38 環境温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

食品衛生法適合。 寒くても硬化しにくい特殊配合の超耐寒チューブ。流体が見えるクリアブルーで弾力性に優れているので幅広い用途に使えます。
ブルー 仕様ドラム 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 ドラム径Φ×幅W(mm)195×105 使用流体空気/水 脆化温度(℃)-55 使用環境温度上限(℃)約60 環境温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
グリーン 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-50
1巻
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合 構造糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃)-50 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流体をしっかり確認できるクリアタイプです。 豊富なサイズで幅広い条件に対応します。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具 長さ(m)200 最高使用圧力(MPa)0.63 クリア 材質PVC トラスコ品番816-3773 内径(Φmm)6 外径(Φmm)8 最小曲げ半径(mm)34 使用流体 脆化温度(℃)-38 RoHS指令(10物質対応)対応 特性食衛適合/透明性
1個
7,990 税込8,789
4日以内出荷

食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。 透明 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

安心・安全な「SIAA」適合品。雑菌の繁殖を抑える対菌耐圧ホースです。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 内径(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)(23℃)0.77/(60℃)0.6 外径(Φmm)19.5 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-37 特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内径(Φmm)15 使用流体 材質PVC 外径(Φmm)19.5 長さ(m)50 特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性 最高使用圧力(MPa)(23℃)0.9/(60℃)0.7 仕様ドラム巻き トラスコ品番816-3780 使用温度範囲(℃)0~60 構造糸入り三重管ホース 脆化温度(℃)-38 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

フタル酸エステル系可塑剤を使用していない「人にやさしい」TPVC系ホースです。
用途散水用、農業用、食品用、飲料水用など 長さ(m)50 最高使用圧力(MPa)(23℃)0.31 材質TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂) 仕様ドラム巻き トラスコ品番816-3652 質量(kg)9 使用温度範囲(℃)0~90 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造単層管ホース 外径(Φmm)20 使用流体水/食品/飲料 脆化温度(℃)-38 特性耐寒/耐圧/食衛適合
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

内径(Φmm)18 使用流体水/食品/飲料 材質TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂) 外径(Φmm)24 長さ(m)50 特性耐寒/耐圧/食衛適合 最高使用圧力(MPa)(23℃)0.27 仕様ドラム巻き トラスコ品番816-3654 使用温度範囲(℃)0~90 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造単層管ホース 脆化温度(℃)-38
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として 長さ(m)40 最高使用圧力(MPa)0.18 特性耐寒/食衛適合/防藻性 ブラック 材質PVC 仕様プチドラム巻き 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)18 構造単層管チューブ 外径(Φmm)24 使用流体 脆化温度(℃)-50
1巻
15,980 税込17,578
4日以内出荷

内径(Φmm)50 使用流体 材質PVC 外径(Φmm)62 透明 長さ(m)40 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 最高使用圧力(MPa)(23℃)0.5/(60℃)0.23 仕様カセ巻き 使用温度範囲(℃)0~60 構造糸入り二重管ホース 脆化温度(℃)-40 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

良質素材でソフトな感触を実現。高級パールカラーが自慢の耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 最高使用圧力(MPa)0.2 仕様ドラム 材質PVC 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 構造単層管チューブ 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-50 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性
1巻
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三洋化成透明ホース4×6 200mドラム巻
エコ商品
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。 豊富なサイズで幅広い条件に対応します。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具 長さ(m)200 最高使用圧力(MPa)0.9 クリア 材質PVC トラスコ品番816-3771 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 最小曲げ半径(mm)19 使用流体 脆化温度(℃)-38 RoHS指令(10物質対応)対応 特性食衛適合/透明性
1個
5,990 税込6,589
3日以内出荷

内径(Φmm)38 使用流体 材質PVC 外径(Φmm)48 透明 長さ(m)40 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 最高使用圧力(MPa)(23℃)0.6/(60℃)0.25 仕様カセ巻き 使用温度範囲(℃)0~60 構造糸入り二重管ホース 脆化温度(℃)-40 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

表面サラサラ。スモーク加工によりホースどうしのベトつきを防ぎます。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 最高使用圧力(MPa)0.19 仕様ドラム 材質PVC 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 構造単層管チューブ 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-52 特性耐寒/耐圧/食衛適合
1巻
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撥水抗菌クリンホース 三洋化成 動画あり
ホース内層に撥水加工を施しています。水滴が玉のようにコロコロと弾かれて汚れが内部にたまりにくくなっています。そのため洗浄作業が簡単で清潔を保ちます! ホース内層に抗菌加工を施し、雑菌の繁殖を防ぎ清潔にご使用できます。抗菌性と安全性を備えたSIAA規格・国際規格(ISO22196)に適合しています。 食品衛生法適合
用途給水用具、散水用具として。 浄水器接続にも最適。 材質外層/ポリ塩化ビニル、中間/オレフィン系エラストマー、補強材/ポリエステル糸、内層/ポリエチレン(撥水加工) グレー 使用温度範囲(℃)0~60 接触角(°)(撥水)93 構造糸入り三重管ホース 使用流体 脆化温度(℃)(ホース)-70 特性撥水・抗菌 関連資料(1.06MB)
1巻
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三洋化成透明ホース60×70 20mカセ巻
エコ商品
内径(Φmm)60 使用流体 材質PVC 外径(Φmm)70 クリア 長さ(m)20 特性食衛適合/透明性 最高使用圧力(MPa)0.09 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,900 税込43,890
4日以内出荷

内径(Φmm)18 使用流体 材質PVC 外径(Φmm)23 グリーン 長さ(m)40 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性 最高使用圧力(MPa)0.2 仕様補強ドラム トラスコ品番816-3741 使用温度範囲(℃)0~60
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

内径(Φmm)15 使用流体 材質PVC 外径(Φmm)20 グリーン 長さ(m)50 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性 最高使用圧力(MPa)0.22 仕様補強ドラム トラスコ品番816-3740 使用温度範囲(℃)0~60
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

クリアーグリーン 材質PVC 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)32 最高使用圧力(MPa)0.01 外径(Φmm)38 使用流体 特性耐寒/耐圧/食衛適合
1巻
32,980 税込36,278
4日以内出荷