23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。
用途一般家庭屋外散水用 グリーン透明 仕様無耐圧 使用流体
1本
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。 耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。 食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。 スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に 特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性 材質軟質ポリ塩化ビニール 使用流体水、油、粉体 クリア 使用温度範囲(℃)-5~+60 連続使用温度(℃)-5~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
グリーン 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-50
1巻
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として クリアー 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 使用流体 脆化温度(℃)-38 環境温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水 使用温度範囲(℃)-5~60 材質軟質塩化ビニル 透明 特性食衛適合/柔軟性/透明性
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース 使用温度範囲(℃)-5~70
1本
特価
409 税込450
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合 構造糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃)-50 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。 【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。 【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。 【法適合】 RoHS2適合で安全安心。 ※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 グリーン/イエローライン入り 特性耐候性、軽量、ねじれ防止 使用圧力(MPa)0~0.5 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水) 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
929 税込1,022
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。 【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。 【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水) 法規制RoHS2修正規制適合 断熱材PEフォーム RoHS指令(10物質対応)対応 特性断熱保温性 関連資料(0.88MB) 耐薬品データ(0.4MB)
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

破裂しにくいテトロンブレード加工に弾力性をプラス。 耐寒性があり冬期でもソフトで扱いやすいホースです。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。
用途農業、園芸、一般散水用 材質軟質塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
1巻
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

中部ビニール工業カラーホース
二重管のインナーには衛生的な白色を採用。
用途農業、園芸、一般散水用 使用流体 材質軟質塩化ビニル ブルー 特性食衛適合 使用温度範囲(℃)-5~60
1巻
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中部ビニール工業フロストホース
ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 藻が発生しにくい、紫外線カットの三重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
用途農業、園芸、一般散水用 使用流体 材質軟質塩化ビニル 特性食衛適合/耐圧/防藻 使用温度範囲(℃)-5~60 種別ドラム巻 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐寒性、柔軟性に優れた耐寒仕様のホース。 多岐にわたって使用可能で豊富なサイズバリエーション。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用 使用流体 材質軟質塩化ビニル ブルー 特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性 使用温度範囲(℃)-5~60
1巻
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中部ビニール工業ハイトップホース
耐寒性、柔軟性に優れた最高級ホース。 ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 家庭用はもちろん、業務用としてもご使用いただけます。
用途農業、園芸、一般散水用 使用流体 材質軟質塩化ビニル 長さ(m)50 特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性 使用温度範囲(℃)-5~60 種別ドラム巻
1巻
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中部ビニール工業ハイカラーホース
一般用はもちろん農用としても使える軽量ホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用 使用流体 材質軟質塩化ビニル ブルー 長さ(m)50 特性耐寒/食衛適合/防藻 使用温度範囲(℃)-5~60 種別ドラム巻
1巻
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中部ビニール工業SHハイグリーンホース
耐寒性、柔軟性に優れたホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用 使用流体 材質軟質塩化ビニル グリーン 特性食衛適合/耐寒 使用温度範囲(℃)-5~60
1巻
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中部ビニール工業耐圧ソフト園芸ホース
藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
用途農業、園芸、一般散水用 使用流体 材質軟質塩化ビニル ブラック/グリーン 長さ(m)50 特性食衛適合/耐寒/耐圧/防藻 使用温度範囲(℃)-5~60 種別ドラム巻 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水藻の発生を抑える抗藻仕様の耐圧ホース。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。
用途一般向け散水ホース ダークブルー 材質軟質塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.7 使用流体 特性耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

藻が発生しにくいので灌水用に最適で、耐寒仕様のホース。。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。
用途農業、園芸、一般散水用 使用流体 材質軟質塩化ビニル ブラック 長さ(m)50 特性耐寒/食衛適合/防藻 使用温度範囲(℃)-5~60 種別カセ巻
1巻
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径(Φmm)18 使用流体水/食品/飲料 材質TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂) 外径(Φmm)24 長さ(m)50 特性耐寒/耐圧/食衛適合 最高使用圧力(MPa)(23℃)0.27 仕様ドラム巻き トラスコ品番816-3654 使用温度範囲(℃)0~90 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造単層管ホース 脆化温度(℃)-38
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として 長さ(m)40 最高使用圧力(MPa)0.18 特性耐寒/食衛適合/防藻性 ブラック 材質PVC 仕様プチドラム巻き 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)18 構造単層管チューブ 外径(Φmm)24 使用流体 脆化温度(℃)-50
1巻
15,980 税込17,578
4日以内出荷

内径(Φmm)18 使用流体 材質PVC 外径(Φmm)23 グリーン 長さ(m)40 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性 最高使用圧力(MPa)0.2 仕様補強ドラム トラスコ品番816-3741 使用温度範囲(℃)0~60
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷