3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に 特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性 材質軟質ポリ塩化ビニール 使用流体水、油、粉体 クリア 使用温度範囲(℃)-5~+60 連続使用温度(℃)-5~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です 透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です 1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です
用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用 エアーツール、空圧機器配管用 工場機械設備の給排水用 許容圧力(MPa)0~4.0 許容曲げ半径(mm)200 標準質量(g/m)535 使用温度範囲(℃)-5~50 内径(Φmm)25.0 外径(Φmm)34.6 材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂 特性耐圧、弾性、透明性
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

高弾性特殊配合と高圧補強構造にて低圧から高圧まで幅広く使用可能。 透明なので流体の目視確認が容易に可能、保守管理作業効率が格段に向上。
用途トンネル・ダム建設、工事現場、土木・建設工事のグラウトデリバリー 使用流体水、化学薬品 長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)4 使用温度範囲(℃)-5~60 透明 特性高弾性、高圧補強構造
1巻
86,980 税込95,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)