カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
    • 樹脂ホース(4)
    • 給排水用ホース(1)
さらに商品を絞り込む
  • TOYOX(トヨックス)(7)
  • 1.6(1)
  • 6.5(2)
  • 8(2)
  • 9.5(2)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 内径(Φmm)をもっと見る
  • (2)
  • 空気(6)
  • 薬品(1)
  • その他(16)
  • 帯電防止(3)
  • 柔軟
  • 耐圧(9)
  • 耐寒(7)
  • 耐油(12)
  • 耐溶剤(8)
  • 耐熱(21)
  • 耐薬品(15)
  • 防藻(7)
  • 特性をもっと見る
  • 10(3)
  • 11.2(1)
  • 12.5(2)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 14.5(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 16.5(2)
  • 19.1(1)
  • 外径(Φmm)をもっと見る
  • 1(1)
  • 10(4)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 20(5)
  • 30(4)
  • 50(4)
  • 60(3)
  • 100(3)
  • ホース長さ(m)をもっと見る
  • 色
    その他(2)
  • 色
    クリア(1)
  • 色
    グリーン(2)
  • 色
    ブラック(2)
  • 色
    ブルー(4)
  • 色
    レッド(3)
  • 0~1.0(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(2)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(6)

「トヨックス」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス)トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR]TOYOX(トヨックス)(24件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から6日以内出荷
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.5機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報1(0.5MB) 商品情報2.(1.5MB)取扱説明書取扱説明書(0.53MB)
トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)トヨックス エアーホース[アローホース A]TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から9日以内出荷
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.54MB)取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
トヨフィットホースL TOYOX(トヨックス)トヨフィットホースLTOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から6日以内出荷
ねじれにくく、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。<br />柔らかく、使いやすいホースです。<br />手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
用途一般家庭屋外散水用使用流体材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.7外径(Φmm)20特性耐キンク性、柔軟性、防藻性、つぶれ強さ
トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から10日以内出荷
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
アローホース 8.0×60M TOYOX(トヨックス)アローホース 8.0×60MTOYOX(トヨックス)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸質量(kg)9.66-長さ(m)60使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8使用圧力(MPa)0~1.0内径×外径(Φmm)8×15外径(Φmm)15最小曲げ半径(mm)35機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0870-74RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] TOYOX(トヨックス)食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF]TOYOX(トヨックス)
21,980税込24,178
1本(20m)ほか
翌日出荷
改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。<br />FDA(CFR21.170~199)適合しています。<br />使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。<br />一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。<br />チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。
用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製)材質【主材質】軟質塩化ビニールナチュラル透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品法規制改正食品衛生法196号(PL制度)・324号(PL制度)・380号(へプタン含む)、FDA(CFR21.170~199)、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐薬品、耐油、透明性、柔軟性関連資料商品情報1(3.08MB) 商品情報2(2.87MB)取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
アローホース 9.5×60M TOYOX(トヨックス)アローホース 9.5×60MTOYOX(トヨックス)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸質量(kg)10.92-長さ(m)60使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)9.5使用圧力(MPa)0~1.0内径×外径(Φmm)9.5×16.5外径(Φmm)16.5最小曲げ半径(mm)45機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0870-97RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら