ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。
耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。
ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。
材質(内層/外層)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
使用圧力範囲(MPa)(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6
使用流体空気
特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
材質塩化ビニール
色ピンク
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
許容曲げ半径(mm)150
特性柔軟性/滑り
関連キーワード