28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
用途空圧・計装用制御機器等。 最高使用圧力(MPa)1.5 材質ポリウレタン樹脂 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと) 使用流体空気 特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
1巻
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用・各種エアーツール用 使用流体空気 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 色調 特性柔軟、耐候 最高使用圧力(MPa)1.2 使用圧力(MPa)0~1.2(23℃) 破裂圧力(MPa)6(23℃) 使用温度範囲(℃)-5~60
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-30 材質軟質塩化ビニール 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)0.98 外径(Φmm)16.5 破裂圧力(MPa)8 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
17,900 税込19,690
8日以内出荷

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-20 使用温度範囲(℃)-5~60 破裂圧力(MPa)7.5 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-10 使用温度範囲(℃)-5~60 破裂圧力(MPa)8 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
5,980 税込6,578
翌日出荷

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-30 使用温度範囲(℃)-5~60 破裂圧力(MPa)7.5 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-20 使用温度範囲(℃)-5~60 破裂圧力(MPa)8 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
12,000 税込13,200
翌日出荷

ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
用途【水専用耐圧ホース】工場設備配管用・給水 散水用(各種ポンプ、園芸、船舶等) 使用流体 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 色調グリーン 長さ(m)50 特性柔軟、耐候 使用温度範囲(℃)-5~60
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)プラストホース
エコ商品
ゴムホース(メーカー:エアーホース)に比べ約40%軽く、持ち運び、配管などの作業が容易です。 高重合度PVCを使用しているため、耐摩耗性、耐候性、耐油性に優れています。 年間を通じて柔軟性を保持し、特に-10℃までの冬場の作業でも使用が可能です。
用途圧縮空気用として自動車、鉱業、土木、建設、造船、工作機械等の各種エアーラインに、また土木、建築及び各種工場内での高圧送水用として使用されます。 ブルー 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-10~+60 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気・水など RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性、耐候性、耐油性、柔軟性
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三重管ホース。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。10mタイプ(カプラ付き)。難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
最高使用圧力(MPa)1.5 トラスコ品番152-6774 材質ポリウレタン 質量(kg)0.173/m 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 肉厚(mm)2.5 外径(Φmm)16 使用流体空気 許容曲半径80mm 主な用途各種エア配管 特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

三重管ホース。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。ホースのみ。難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
最高使用圧力(MPa)1.5 トラスコ品番152-6804 材質ポリウレタン 質量(kg)0.173/m 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 肉厚(mm)2.5 外径(Φmm)16 使用流体空気 許容曲半径80mm 主な用途各種エア配管 特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
1本
49,980 税込54,978
当日出荷

難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
用途空圧・計装用制御機器等 最高使用圧力(MPa)1.5 材質ポリウレタン樹脂 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと) 使用流体空気 特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
ブルー 材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 規格食品衛生法適合品 最高使用圧力(MPa)(水)0.78 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-45 主な用途散水用 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。柔軟性に優れ最小曲げ半径が小さく、耐候性、対油性に優れています。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-15~60 使用流体空気
1巻
1,498 税込1,648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。耐水性、耐候性、寸法安定性に優れたナイロンチューブに柔軟性をプラス。
特性耐水/耐候/柔軟性/保形性(寸法安定性) 材質ナイロン12 使用温度範囲(℃)-40~70 使用圧力範囲(MPa)0~1.0(20℃) 使用流体空気
1巻
1,498 税込1,648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内径(Φmm)35 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EE-35 厚さ(mm)32 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
7,750 税込8,525
当日出荷

内径(Φmm)32 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EE-32 厚さ(mm)32 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
7,200 税込7,920
当日出荷

内径(Φmm)22 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EE-22 厚さ(mm)32 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
5,540 税込6,094
7日以内出荷

内径(Φmm)64 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EC-64 厚さ(mm)20 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
7,510 税込8,261
当日出荷

内径(Φmm)19 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EE-19 厚さ(mm)32 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
5,050 税込5,555
7日以内出荷

内径(Φmm)16 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EE-16 厚さ(mm)32 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
4,550 税込5,005
7日以内出荷

内径(Φmm)13 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EE-13 厚さ(mm)32 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
4,270 税込4,697
7日以内出荷

内径(Φmm)28 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EE-28 厚さ(mm)32 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
6,650 税込7,315
当日出荷

内径(Φmm)38 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EE-38 厚さ(mm)32 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
8,190 税込9,009
当日出荷

内径(Φmm)25 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EE-25 厚さ(mm)32 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
6,150 税込6,765
当日出荷

内径(Φmm)67 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EC-67 厚さ(mm)20 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
7,790 税込8,569
当日出荷