耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。
粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
色灰
材質PVC
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
こんなお得な商品も!

サクションホース
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
デリバリー、サクション両用途に適しております。
柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用
色(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー
材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体
特性柔軟性
圧力(MPa)(耐負)-0.1
こんなお得な商品も!

エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。
【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。
【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用圧力(MPa)0~1.0
機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟エアーホース、肉厚
こんなお得な商品も!

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。
塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用
色橙
最高使用圧力(MPa)1.5
材質TPU
使用温度範囲(℃)-40~60
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用
材質(ホース)軟質塩ビ樹脂
色クリア
特性柔軟
使用温度範囲(℃)0~35
使用流体水
軽量で持ち運びが簡単です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。
粉状粒状のものの集散機器に適しています。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。
長さ(m)1~20
特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
商品タイプカスタマイズ品
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)16、19、25、32、38、45、50、65、75、90、100、125、150、200
サービス分類オーダー・加工
柔軟性と耐圧性に優れ作業効率が向上します。
用途塗装吹き付けエアー用
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性柔軟性と耐圧性
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途工場内エア配管エアツール用配管
色ライトグリーン
最高使用圧力(MPa)1
材質ポリウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)5
使用流体圧縮空気
特性柔軟性/滑り性
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途工場内エア配管エアツール用配管
色ライトグリーン
最高使用圧力(MPa)1
材質ポリウレタン
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)5
使用流体圧縮空気
特性柔軟性/滑り性
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途工場内エア配管エアツール用配管
色ライトグリーン
最高使用圧力(MPa)1
材質ポリウレタン
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)5
使用流体圧縮空気
特性柔軟性/滑り性
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。
【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。
【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
質量(kg)10.92
色-
長さ(m)60
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)9.5
使用圧力(MPa)0~1.0
内径×外径(Φmm)9.5×16.5
外径(Φmm)16.5
最小曲げ半径(mm)45
機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
アズワン品番65-0870-97
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟エアーホース、肉厚
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
柔軟性に優れています。
機械的強度、耐摩耗性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに簡単に装着できます。
ホースサイズが豊富です。
用途各種エア配管
色ライトグリーン
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-3063
材質ポリウレタン
質量(kg)0.45
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)9
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)45
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色赤
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2488
材質ポリウレタン
質量(kg)2.25
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)9
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)45
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2423
材質ポリウレタン
質量(kg)0.45
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)9
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)45
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色赤
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2487
材質ポリウレタン
質量(kg)1.35
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)9
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)45
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色赤
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2486
材質ポリウレタン
質量(kg)0.9
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)9
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)45
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色赤
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2479
材質ポリウレタン
質量(kg)0.45
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)9
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)45
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
柔軟性に優れています。
機械的強度、耐摩耗性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに簡単に装着できます。
ホースサイズが豊富です。
用途各種エア配管
色ライトグリーン
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-3065
材質ポリウレタン
質量(kg)0.9
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)9
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)45
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
柔軟性に優れています。
機械的強度、耐摩耗性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに簡単に装着できます。
ホースサイズが豊富です。
用途各種エア配管
色ライトグリーン
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-3051
材質ポリウレタン
質量(kg)1.35
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)9
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)45
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
柔軟性に優れています。
機械的強度、耐摩耗性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに簡単に装着できます。
ホースサイズが豊富です。
用途各種エア配管
色ライトグリーン
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-3064
材質ポリウレタン
質量(kg)4.5
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)9
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)45
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2425
材質ポリウレタン
質量(kg)0.9
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)9
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)45
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2427
材質ポリウレタン
質量(kg)2.25
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)9
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)45
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
柔軟性に優れています。
機械的強度、耐摩耗性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに簡単に装着できます。
ホースサイズが豊富です。
用途各種エア配管
色ライトグリーン
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-3052
材質ポリウレタン
質量(kg)2.25
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)9
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)45
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2426
材質ポリウレタン
質量(kg)1.35
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)9
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)45
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色橙
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2424
材質ポリウレタン
質量(kg)4.5
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)9
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)45
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です
用途各種エア配管
色赤
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2480
材質ポリウレタン
質量(kg)4.5
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)9
破壊圧力(MPa)6
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)45
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般空気圧配管用
柔軟
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズになります。耐水性、弾力性、気密性に優れエアツール用配管に最適です。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。
色緑
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊TPE
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性耐水/耐圧/耐キンク性/柔軟性/気密性/弾性/滑り性
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。
TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。
屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。
ビルなどの建築物の空調用。
※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。
※連続使用温度範囲:-20℃80℃
材質アルミ箔(ラミネート加工)
長さ(m)5
ピッチ(mm)10.8
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合。
寒くても硬化しにくい特殊配合の超耐寒チューブ。流体が見えるクリアブルーで弾力性に優れているので幅広い用途に使えます。
色ブルー
仕様ドラム
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
ドラム径Φ×幅W(mm)195×105
使用流体空気/水
脆化温度(℃)-55
使用環境温度上限(℃)約60
環境温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
やや軟質
用途一般空気圧配管用
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。
材質特殊配合エラストマー
色半透明
使用温度範囲(℃)-20~50
使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)
特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟)
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80
使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)
負圧性能(kPa)-101.294
特性柔軟性/食衛適合
非塩ビと油脂類対応の両立をコンセプトに開発した新しいタイプの食品用・工業用のチューブです。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。
内層はオレフィン系樹脂を使用しており耐薬品性にもすぐれています。
材質オレフィン系樹脂/スチレン系エラストマー
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)0~70
使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性
柔軟性に優れ作業効率が向上します。
用途塗料、溶剤配管
内径(Φmm)7
使用流体塗料、溶剤
材質ポリアミド/ポリウレタン樹脂
外径(Φmm)10
長さ(m)100
最高使用圧力(MPa)0.5
使用温度範囲(℃)-20~60
最小曲半径(mm)45
色ホワイト
特性柔軟性
1巻
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
関連キーワード