耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色黒
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体圧縮空気
特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
こんなお得な商品も!
ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水
使用温度範囲(℃)-5~60
材質軟質塩化ビニル
色透明
特性食衛適合/柔軟性/透明性
こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般空気圧配管用
柔軟
柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。
材質ポリウレタン
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40
最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3
使用流体空気/水
特性耐油/耐水/柔軟性
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用
材質(ホース)軟質塩ビ樹脂
色クリア
特性柔軟
使用温度範囲(℃)0~35
使用流体水
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐磨耗性
機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
● カットマークや型式表示
1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
種別ノーマルタイプ
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)3
やや軟質
用途一般空気圧配管用
食品衛生法適合。
寒くても硬化しにくい特殊配合の超耐寒チューブ。流体が見えるクリアブルーで弾力性に優れているので幅広い用途に使えます。
色ブルー
仕様ドラム
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
ドラム径Φ×幅W(mm)195×105
使用流体空気/水
脆化温度(℃)-55
使用環境温度上限(℃)約60
環境温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)
使用流体空気
適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)
特性柔軟性
耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管
長さ(m)100
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管
長さ(m)20
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
材質軟質ナイロンチューブ
色乳白
使用温度範囲(℃)-20~70
使用流体空気/水/油
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
特殊樹脂配合により耐寒性に優れ冬季の凍結、硬化に強さを発揮
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
用途工場設備配管から一般配管
色透明
種別コンパクトドラム
材質軟質塩化ビニル
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐寒/食衛適合/柔軟性/透明性
色クリアホワイト
最高使用圧力(MPa)0.8
材質ポリオレフィン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)
使用流体空気/水(条件あり)/その他薬品(条件あり)
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐水/柔軟性
柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリアに優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(超柔軟)
最高使用圧力(MPa)0.7
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80
使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)
負圧性能(kPa)-101.294
特性柔軟性/食衛適合
ホースフィッティングに簡単装着出来ます。
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
色白
使用流体圧縮空気/真空
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
内層(特殊ふっ素樹脂)+外層(特殊ナイロン樹脂)の2層構造です。柔軟性に優れており、ロボットなどの可動配管に適しています。内層は、耐薬品性、内面平滑性に優れています。外層は耐摩耗性に優れています。半透明なので、流体を視認することができます。
用途塗装用(柔軟、耐摩耗)
色半透明
材質(内層)特殊ふっ素樹脂/(外層)特殊ナイロン樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70/(水性塗料など)0~40
使用流体空気/水/塗料(水性塗料)/溶剤(脂肪族系・芳香族系炭化水素)
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐摩耗/耐薬/柔軟性/透明性
ウレタンチューブの中で最も曲げ応力が小さく、施工性に優れています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。バーブ継手(竹のこ継手)に使用可能です。
用途一般空気圧用(超柔軟)
最高使用圧力(MPa)0.4
材質エーテル系ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-40~80
使用流体空気
負圧性能(kPa)-101.294
特性柔軟性
透明でホース内が確認出来ます。
柔軟性に優れています。
千代田ホースフィッティングが装着可能です。
耐熱・耐寒性に優れています。
耐油性に優れています。
用途各種エア配管
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
色透明
使用流体圧縮空気/真空
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
色黒
使用流体空気/水/油
材質軟質ナイロンチューブ
使用温度範囲(℃)-20~70
最高使用圧力(MPa)0.8
色黒
使用流体空気
材質ポリウレタン
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-20~60
特性柔軟性
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。
柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、心円度を持っております。
サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
色黒
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-4109
質量(kg)0.38
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(20m)
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性
トラスコ品番480-9742
材質ポリウレタン
質量(kg)0.38
色ライトグリーン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)6
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途各種エア配管
材質ポリウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性
トラスコ品番480-9637
材質ポリウレタン
質量(kg)1.9
色ライトグリーン
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)6
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟)
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80
使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)
負圧性能(kPa)-101.294
特性柔軟性/食衛適合
自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
用途スポット溶接配管用
使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70
使用流体空気/水
負圧性能(kPa)-101.294
特性柔軟性/難燃性
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。
インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。
使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)4
外径(Φmm)8
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
質量(kg)0.05/m
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
材質(外被)ポリオレフィン
特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性
継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング
内管外径(Φmm)6
エスコ品番EA125DD-6
材質ウレタン
色橙
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)3.7
最高使用圧力(MPa)0.9
外径(Φmm)6
使用流体空気/水
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
非塩ビと油脂類対応を両立した食品用・工業用チューブです。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。
用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。
材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂
色透明
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~70
使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性
2018年トラスコ掲載ページ9 1254
材質ポリウレタン
色黒
長さ(m)200
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.8
使用流体空気
特性柔軟性
色黄
最高使用圧力(MPa)0.9
使用流体空気/水
エスコ品番EA125DC-6
材質ウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)3.7
外径(Φmm)6
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8
使用流体空気/水
エスコ品番EA125DS-4A
材質ウレタン
色黒
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8
使用流体空気/水
エスコ品番EA125DP-4A
材質ウレタン
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-6
材質ウレタン
色白
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)3.7
最高使用圧力(MPa)0.9
外径(Φmm)6
最小曲げ半径(mm)17
使用流体空気/水
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
タッチチューブを溶着しています。
配管工数が削減できます。
色分けする事が出来ます
用途各種エア配管
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
色透明/青
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-3321
質量(kg)1.52
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。
柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、心円度を持っております。
サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
色緑
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-4111
質量(kg)0.38
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(20m)
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ