18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品衛生法適合。 寒くても硬化しにくい特殊配合の超耐寒チューブ。流体が見えるクリアブルーで弾力性に優れているので幅広い用途に使えます。
ブルー 仕様ドラム 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 ドラム径Φ×幅W(mm)195×105 使用流体空気/水 脆化温度(℃)-55 使用環境温度上限(℃)約60 環境温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊樹脂配合により耐寒性に優れ冬季の凍結、硬化に強さを発揮 ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
用途工場設備配管から一般配管 透明 種別コンパクトドラム 材質軟質塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐寒/食衛適合/柔軟性/透明性
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。
用途園芸散水用 クリア 材質塩化ビニル樹脂 使用流体 特性耐寒/柔軟性/透明性
1巻(1m)ほか
265 税込292
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
ブルー 材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 規格食品衛生法適合品 最高使用圧力(MPa)(水)0.78 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-45 主な用途散水用 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

破裂しにくいテトロンブレード加工に弾力性をプラス。 耐寒性があり冬期でもソフトで扱いやすいホースです。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。
用途農業、園芸、一般散水用 材質軟質塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
1巻
829 税込912
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ 動画あり
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/柔軟性 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

良質素材でソフトな感触を実現。高級パールカラーが自慢の耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 最高使用圧力(MPa)0.2 仕様ドラム 材質PVC 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 構造単層管チューブ 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-50 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性
1巻
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用温度範囲(℃)-20~60 材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 使用圧力(MPa)0~1.5 機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい 関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報1(0.5MB) 商品情報2.(1.5MB) 取扱説明書取扱説明書(0.53MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。 耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管 特性耐寒/耐圧/柔軟性 オレンジ 材質(内層/外層)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃) 使用流体空気
1巻
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒・耐圧ホースです。
用途散水用、ホースの取り替え用 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 長さ(m)30 ブルー トラスコ品番765-1937 材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 質量(kg)5.4 使用温度範囲(℃)0~60 規格食品衛生法適合品 最高使用圧力(MPa)(水)0.78 使用流体 主な用途散水用 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。 耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。 ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。 材質(内層/外層)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 使用圧力範囲(MPa)(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6 使用流体空気 特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明でホース内が確認出来ます。 柔軟性に優れています。 千代田ホースフィッティングが装着可能です。 耐熱・耐寒性に優れています。 耐油性に優れています。
用途各種エア配管 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 透明 使用流体圧縮空気/真空 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
1巻(20m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管用。 トラスコ品番267-0634 材質内外層:ポリウレタン樹脂(ポリエステル糸入り) 内径(Φmm)8.5 使用圧力(MPa)(20℃時)1.5 外径(Φmm)12.5 最小曲げ半径(mm)55 特性耐圧、耐寒、柔軟
1巻
37,980 税込41,778
翌日出荷

耐寒性、柔軟性に優れた耐寒仕様のホース。 多岐にわたって使用可能で豊富なサイズバリエーション。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用 使用流体 材質軟質塩化ビニル ブルー 特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性 使用温度範囲(℃)-5~60
1巻
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中部ビニール工業ハイトップホース
耐寒性、柔軟性に優れた最高級ホース。 ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 家庭用はもちろん、業務用としてもご使用いただけます。
用途農業、園芸、一般散水用 使用流体 材質軟質塩化ビニル 長さ(m)50 特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性 使用温度範囲(℃)-5~60 種別ドラム巻
1巻
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

千代田通商ブレードホース
RoHS
ホースフィティングに装着が容易です。柔軟性に優れ、取り扱いが容易です。機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐寒性に優れています。耐油性に優れています。・非常に軽量です。適応継手: ホースフィッティング・CHSカップリング
ライトグリーン 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)6 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)