カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • ダクトホース(3)
絞り込み
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1)
  • タイガースポリマー(2)
特性
  • 柔軟
  • その他(10)
  • 低臭(1)
  • 帯電防止(10)
  • 気密性(1)
  • 耐候(4)
  • 耐寒(7)
  • 耐摩耗(4)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(27)
  • 耐薬品(2)
  • 送風(2)
  • 難燃(3)
内径(Φmm)
  • 38.1(1)
  • 39(1)
  • 50(1)
  • 50.8(2)
  • 64(1)
  • 65.5(1)
  • 75(1)
  • 75.5(1)
  • 101.5(1)
  • 101.6(1)
  • 125(1)
  • 126(1)
  • 152(1)
  • 175(1)
  • 200(1)
  • 202(1)
  • 250(1)
  • 253.5(1)
  • 300(1)
  • 304(1)
材質
  • アルミ(2)
  • 樹脂(1)
ホース長さ(m)
  • 5(3)
  • 20(1)
使用流体
  • 空気(3)
  • 蒸気(1)
空気・蒸気
外径(Φmm)
  • 42.9(1)
  • 45(1)
  • 54.3(1)
  • 55.3(1)
  • 56.4(1)
  • 69.5(1)
  • 70.3(1)
  • 105(1)
  • 105.3(1)
  • 110(1)
  • 130(1)
  • 130.3(1)
  • 156(1)
  • 180.7(1)
  • 205.7(1)
  • 206(1)
  • 255.9(1)
  • 257(1)
  • 305.9(1)
  • 308(1)
42.9・45・54.3・55.3・56.4・69.5・70.3・105・105.3・110・130・130.3・156・180.7・205.7・206・255.9・257・305.9・308・外径(Φmm)をもっと見る
  • 色シルバー(3)
シルバー
最高使用圧力(MPa)
  • 0.005(1)
  • 0.007(1)
  • 0.008(2)
  • 0.01(2)
  • 0.015(1)
  • 0.018(1)
  • 0.02(2)
  • 0.025(1)
  • 0.029(1)
  • 0.03(1)
  • 0.032(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
0.005・0.007・0.008・0.01・0.015・0.018・0.02・0.025・0.029・0.03・0.032・0.04・0.05・0.06
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐熱 ダクトホース」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイフレキホース AP型 タイガースポリマータイフレキホース AP型タイガースポリマー
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から31日以内出荷
特殊ラミネート加工のアルミ箔とオレフィン系樹脂により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 特殊ラミネートアルミ箔を内外面オレフィン系樹脂で挟み込むことで気密性に優れています。 柔軟かつ軽量で取扱い作業性に優れています。 連続使用可能温度は100℃以下です。
用途気体輸送(温風含む)用。気密性を必要とする送排気用。材質オレフィン系樹脂/ラミネートアルミ箔使用温度範囲(℃)-20~100使用流体空気(圧縮空気を除く)特性耐熱/バキューム/柔軟性/気密性/圧送
TACダクトアルミ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトアルミTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃材質アルミ箔(ラミネート加工)長さ(m)5ピッチ(mm)10.8使用温度範囲(℃)-20~80適合流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/柔軟性/伸縮性/送風
タイフレキホース V型PALタイプ タイガースポリマータイフレキホース V型PALタイプタイガースポリマー
7,541税込8,295
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
長さ(m)5材質ラミネートアルミ箔使用温度範囲(℃)-20~130使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら