カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
    • 給排水用ホース(4)
    • ブレードホース(4)
    • 樹脂ホース(3)
    • サクションホース(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 中部ビニール工業(6)
  • カクイチ(5)
  • タイガースポリマー(1)
  • プラス・テク(2)
  • ノーブランド(2)
  • ツツミ工業(1)
  • ケィ・ユーシステム(1)
内径(Φmm)
  • 4(2)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 15(7)
  • 18(4)
  • 19(2)
  • 22(2)
  • 25(9)
  • 31.5(5)
  • 32(4)
  • 38(9)
  • 50.6(2)
  • 50.8(5)
  • 63.5(5)
  • 76.4(5)
  • 101.6(4)
  • 103(1)
  • 127(2)
  • 152.4(3)
  • 203.7(2)
使用流体
  • 工業用水(4)
  • (16)
  • 空気(1)
  • 粒体・粉体(2)
  • 薬品(1)
  • 農薬(1)
  • 食品(1)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 2(6)
  • 3(7)
  • 4(4)
  • 5(10)
  • 10(12)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(7)
  • 16(3)
  • 17(3)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(13)
  • 21(3)
  • 25(5)
  • 30(9)
  • 50(14)
特性
  • 柔軟
  • その他(26)
  • 保形性(8)
  • 帯電防止(1)
  • 弾性(5)
  • 滑り性(5)
  • 耐久(5)
  • 耐候(5)
  • 耐圧(16)
  • 耐寒(17)
  • 耐摩耗(4)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(1)
  • 送風(1)
  • 透明性(18)
  • 防藻(8)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブルー(7)
  • 色レッド(1)
オレンジ・クリア・グリーン・ブルー・レッド
外径(Φmm)
  • 20(5)
  • 22(2)
  • 24(4)
  • 25(2)
  • 28(2)
  • 31(2)
  • 31.6(2)
  • 32(2)
  • 33.5(4)
  • 38(2)
  • 39(2)
  • 40.4(4)
  • 44(2)
  • 46.2(2)
  • 48(4)
  • 62.4(3)
  • 91.6(3)
  • 117.2(2)
  • 120(2)
  • 173.6(2)
20・22・24・25・28・31・31.6・32・33.5・38・39・40.4・44・46.2・48・62.4・91.6・117.2・120・173.6・外径(Φmm)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
  • 0.15(2)
  • 0.2(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(3)
  • 0.4(2)
  • 0.5(3)
  • 0.6(2)
  • 0.7(2)
  • 1(1)
0.15・0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・1
材質
  • アルミ(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(15)
  • 樹脂(1)
アルミ・塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「農業用 ホース」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードホース テクノブレード プラス・テクブレードホース テクノブレードプラス・テク
12,980税込14,278
1巻
翌日出荷から9日以内出荷
柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)各種機械機器の配管用材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入りクリア使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1使用流体工場・機械の配管、土木・農業の給排水に、食品に(油脂・脂肪性食品を除く)、各種機械機器の配管用
オレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット ノーブランドオレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセットノーブランド
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)鉄オレンジ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体許容圧力(MPa)0.5特性軽量、柔軟性
オレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット ノーブランドオレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセットノーブランド
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)鉄オレンジ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体許容圧力(MPa)0.5特性軽量、柔軟性
マックスフロー カット品 カクイチマックスフロー カット品カクイチ
6,598税込7,258
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
マックスフローSD カット品 カクイチマックスフローSD カット品カクイチ(2件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
サクションホース インダスCX カット品 カクイチサクションホース インダスCX カット品カクイチ(4件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から6日以内出荷
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
サクションホース TYC ツツミ工業サクションホース TYCツツミ工業
4,198税込4,618
1本
翌日出荷から4日以内出荷
チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。軽量で柔軟性に優れていますので、ハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。
用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用高揚程、急斜面での流体輸送高粘度流体の輸送安全対策などに使用流体工業用水材質内管:軟質PVC(補強糸)、らせん部:硬質PVC許容圧力(MPa)0.5特性柔軟性、保形性
SHデラックスホース 中部ビニール工業SHデラックスホース中部ビニール工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
4日以内出荷
耐寒性、柔軟性に優れた耐寒仕様のホース。 多岐にわたって使用可能で豊富なサイズバリエーション。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルブルー特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性使用温度範囲(℃)-5~60
ラバーデラックスホース 中部ビニール工業ラバーデラックスホース中部ビニール工業
18,980税込20,878
1巻
4日以内出荷
耐寒性、柔軟性に優れ、ねじれに強い肉厚3.5mmの優れた材質。 ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 家庭用はもちろん、業務用としてもご使用いただけます。
用途農業、園芸、一般散水用内径(Φmm)15使用流体材質軟質塩化ビニル外径(Φmm)22ブルー長さ(m)50特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻
ハイトップホース 中部ビニール工業ハイトップホース中部ビニール工業
10,980税込12,078
1巻
4日以内出荷
耐寒性、柔軟性に優れた最高級ホース。 ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 家庭用はもちろん、業務用としてもご使用いただけます。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニル長さ(m)50特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻
スーパーグットホース 中部ビニール工業スーパーグットホース中部ビニール工業
2,298税込2,528
1巻
4日以内出荷
二重管のインナーには衛生的な白色を採用。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。
用途農業、園芸、一般散水用内径(Φmm)15使用流体材質軟質塩化ビニル外径(Φmm)約19.5ブルー特性耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性使用温度範囲(℃)-5~60常用圧力(MPa)0.7材質(補強材)ポリエステル糸
送水ホース ケィ・ユーシステム送水ホースケィ・ユーシステム
10,980税込12,078
1巻
5日以内出荷
折り畳み収納に便利です。 質量も軽く柔軟で扱いやすいため、切断・接続が簡単にできます。
用途農業用かん水、スプリンクラー用、土木工事排水、揚水、水中ポンプに。使用流体長さ(m)50特性柔軟
グリーンホース ソフトタイプ モノタロウグリーンホース ソフトタイプモノタロウ(29件のレビュー)
329税込362
1巻
当日出荷
ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。 クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。
用途農業、園芸、一般散水用外径(Φmm)20内径(Φmm)15材質PVCポリエステル糸使用流体最高使用圧力(MPa)0.6(23℃)使用温度範囲(℃)0~60脆化温度(℃)-40特性耐圧/柔軟性グリーン
サクションホース インダス CX カクイチサクションホース インダス CXカクイチ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から7日以内出荷
補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、 安定した流体輸送ができます。
用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層オレンジ/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/工業用水特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
サクションホース インダス CL カクイチサクションホース インダス CLカクイチ
8,980税込9,878
1本(20m)ほか
3日以内出荷
外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易
用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水/工業用水/粉体特性柔軟性/保形性/透明性
クリスタルホース WT型 タイガースポリマークリスタルホース WT型タイガースポリマー(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
外面が波状なので柔軟性に優れています。 透明なので内容物の確認ができます。 サクション用に適しています。
用途農業、土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体特性バキューム/柔軟性/透明性/圧送
ソフトブレードホース 中部ビニール工業ソフトブレードホース中部ビニール工業(6件のレビュー)
829税込912
1巻
当日出荷から7日以内出荷
破裂しにくいテトロンブレード加工に弾力性をプラス。 耐寒性があり冬期でもソフトで扱いやすいホースです。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。
用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
透明ビニールホース 中部ビニール工業透明ビニールホース中部ビニール工業(32件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
サクションホースFW型 プラス・テクサクションホースFW型プラス・テク(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体特性柔軟性圧力(MPa)(耐負)-0.1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら