44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)熱湯洗浄、95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を持ちます。
用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。その他食品の輸送(液体・粉体輸送)。その他一般の吸排水用。 材質特殊配合エラストマー 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水・温水/食品/飲料/酒類/薬品(純水含む) 特性耐摩耗/耐薬/耐圧/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/焼却可能
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
ブルー 材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 規格食品衛生法適合品 最高使用圧力(MPa)(水)0.78 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-45 主な用途散水用 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリオレフィン系エラストマー 透明 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体水/食品/薬品 特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
1本
4,098 税込4,508
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

破裂しにくいテトロンブレード加工に弾力性をプラス。 耐寒性があり冬期でもソフトで扱いやすいホースです。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。
用途農業、園芸、一般散水用 材質軟質塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
1巻
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性 クリアブルー 材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール 使用温度範囲(℃)0~60 規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く) 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)。さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)。各種機械機器の配管用 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り クリア 使用温度範囲(℃)-20~60 使用圧力(MPa)1 使用流体工場・機械の配管、土木・農業の給排水に、食品に(油脂・脂肪性食品を除く)、各種機械機器の配管用
1巻
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

十川産業耐熱エコホース
エコ商品
非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品にも優れています。食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合)
用途食品・飲料水搬送。 長さ(m)40 透明 トラスコ品番389-1534 材質TPE 質量(kg)24.8 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)38 最高使用圧力(MPa)0.4 外径(Φmm)48 使用流体水/食品/薬品 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ 最小曲半径(mm)152
1本
119,800 税込131,780
3日以内出荷

やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒・耐圧ホースです。
用途散水用、ホースの取り替え用 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 長さ(m)30 ブルー トラスコ品番765-1937 材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 質量(kg)5.4 使用温度範囲(℃)0~60 規格食品衛生法適合品 最高使用圧力(MPa)(水)0.78 使用流体 主な用途散水用 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

十川産業耐熱エコホース
エコ商品
透明 仕様食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合) 材質TPE 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体水/食品/薬品 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
1巻
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。 材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品 材質(継手)ステンレス(SUS316L) 特性耐薬/耐溶剤/非粘着/食衛適合/柔軟性/透明性 2018年トラスコ掲載ページ9 1262
1本
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液の製造設備。 材質(内層)フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ポリウレタン 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品 材質(継手)ステンレス(SUS316L) 特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/透明性 2018年トラスコ掲載ページ9 1262
1本
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。FDA(CFR21.170~199)適合しています。使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。
用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製) 材質【主材質】軟質塩化ビニール ナチュラル透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧、耐薬品、耐油、透明性、柔軟性 関連資料(0.14MB) (1.55MB)
1本(20m)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。ポンプの吸い込み(負担)でも圧送でも使用できます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。 材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン、ステンレス鋼線 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品 材質(継手)ステンレス(SUS316L) 特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/保形性/透明性 2018年トラスコ掲載ページ9 1263
1本
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水藻の発生を抑える抗藻仕様の耐圧ホース。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。
用途一般向け散水ホース ダークブルー 材質軟質塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.7 使用流体 特性耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く) 材質ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 透明 使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体 特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性 材質(補強材)ポリエステル糸 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
119 税込131
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

耐圧ホースの常識が変わる! 高弾性樹脂を使用。ナチュラル色で流体確認が容易。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
1本
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

21161 【オーダー】TAC エコダクト 東拓工業 カスタマイズ可 動画あり
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタンの項目は除外しています) 屈曲耐久性が非常に優れています。 (屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。 ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下) チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用、食品用機械の送・排気用、クリーンルームの送・排気用、伝って流れる程度の排水 長さ(m)1~30 材質特殊配合エラストマー 商品タイプカスタマイズ品 半透明 使用温度範囲(℃)-20~50 使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む) 呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200/250/300 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能 サービス分類オーダー・加工
1本
1,838 税込2,022
翌々日出荷

TACエコダクト 東拓工業 動画あり
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。 材質特殊配合エラストマー 半透明 使用温度範囲(℃)-20~50 使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む) 特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

食品衛生法適合。 寒くても硬化しにくい特殊配合の超耐寒チューブ。流体が見えるクリアブルーで弾力性に優れているので幅広い用途に使えます。
ブルー 仕様ドラム 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 ドラム径Φ×幅W(mm)195×105 使用流体空気/水 脆化温度(℃)-55 使用環境温度上限(℃)約60 環境温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TACエコSD-AS 東拓工業 動画あり
東拓工業TACエコSD-AS
食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。高い静電気防止効果を実現。軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。半透明で輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット(食品包装、玩具等用)の輸送。粒体・粉体食品の輸送。医薬品の輸送。その他、食品以外の粉体・粒体の輸送。 材質特殊静電気配合エラストマー 使用温度範囲(℃)0~50
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

プラス・テクテクノフーズ
エコ商品
食品・飲料・油脂食品に最適。非フタル酸系可塑剤を使用。各種機械油にも対応(燃料油は除く)。80℃以下30分以内、圧力0.1Mpa以下の熱湯洗浄は可能。食品衛生法適合(昭和34年厚生省告示第370号・平成28年厚生労働省告示第245号)。流体の確認ができ安心
用途食品用ホース。食品加工機械機器。設備。食品充填機械等 材質ポリ塩化ビニル樹脂 クリア 使用温度範囲(℃)-5~70 使用流体空気・水(水、温水)・食品・飲料・油脂食品・薬品・粉体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油・耐圧・耐薬・食品衛生法適合・柔軟性・透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1本(1m)ほか
509 税込560
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

非塩ビと油脂類対応を両立した食品用・工業用チューブです。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。
用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。 材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂 透明 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~70 使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性 2018年トラスコ掲載ページ9 1254
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

八興KYチューブ
エコ商品
非塩ビと油脂類対応の両立をコンセプトに開発した新しいタイプの食品用・工業用のチューブです。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。 内層はオレフィン系樹脂を使用しており耐薬品性にもすぐれています。
材質オレフィン系樹脂/スチレン系エラストマー ナチュラル 使用温度範囲(℃)0~70 使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性
1本
669 税込736
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触。クリア色で流体物の確認が容易です。 食品衛生法厚生省告示第20号適合
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。 長さ(m)100 透明(ホワイトライン入り) 仕様食品衛生法厚生省告示第20号適合 トラスコ品番389-1178 材質PVC 質量(kg)26 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)22 使用流体水/油 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ 最小曲半径(mm)60
1巻ほか
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補強糸により耐圧力が優れています。 サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。 長さ(m)20 透明 仕様食品衛生法厚生省告示第201号適合 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~70 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(20m)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径(Φmm)50 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質PVC 外径(Φmm)63 透明 長さ(m)40 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性 最高使用圧力(MPa)0.3 トラスコ品番731-0358 質量(kg)62 使用温度範囲(℃)0~70 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(40m)
339,800 税込373,780
6日以内出荷

材質PVC トラスコ品番814-6321 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~70 内径(Φmm)19 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)26 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(1m)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

材質PVC トラスコ品番814-6318 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~70 内径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)16 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(1m)
759 税込835
7日以内出荷

内径(Φmm)8 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質PVC 外径(Φmm)13.5 透明 長さ(m)100 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番814-6328 質量(kg)12.5 使用温度範囲(℃)0~70 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(100m)
52,980 税込58,278
翌々日出荷

材質PVC トラスコ品番814-6325 質量(kg)2 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~70 内径(Φmm)50 最高使用圧力(MPa)0.3 外径(Φmm)63 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(1m)
9,498 税込10,448
6日以内出荷

材質PVC トラスコ品番814-6327 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~70 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)11 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(1m)
419 税込461
8日以内出荷

内径(Φmm)38 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質PVC 外径(Φmm)50 透明 長さ(m)40 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性 最高使用圧力(MPa)0.5 トラスコ品番731-0340 質量(kg)45.2 使用温度範囲(℃)0~70 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(40m)
189,800 税込208,780
翌々日出荷

材質PVC トラスコ品番814-6322 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~70 内径(Φmm)25 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)33 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(1m)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

材質PVC トラスコ品番814-6320 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~70 内径(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)22 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(1m)
1,198 税込1,318
8日以内出荷

材質PVC トラスコ品番814-6331 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~70 内径(Φmm)9 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)15 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(1m)
849 税込934
5日以内出荷

内径(Φmm)9 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質PVC 外径(Φmm)15 透明 長さ(m)100 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番814-6330 質量(kg)15.5 使用温度範囲(℃)0~70 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(100m)
63,980 税込70,378
翌々日出荷

材質PVC トラスコ品番814-6329 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~70 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)13.5 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(1m)
699 税込769
4日以内出荷

内径(Φmm)6 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質PVC 外径(Φmm)11 透明 長さ(m)100 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番814-6326 質量(kg)9 使用温度範囲(℃)0~70 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(100m)
37,980 税込41,778
翌々日出荷

材質PVC トラスコ品番814-6324 質量(kg)1 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~70 内径(Φmm)38 最高使用圧力(MPa)0.5 外径(Φmm)50 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(1m)
5,298 税込5,828
翌々日出荷

材質PVC トラスコ品番814-6323 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~70 内径(Φmm)32 最高使用圧力(MPa)0.5 外径(Φmm)41 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(1m)
3,998 税込4,398
8日以内出荷