カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
    • ダクトホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(5)
内径(Φmm)
  • 32(1)
  • 32.4(1)
  • 88.9(2)
  • 101.6(2)
  • 114.3(1)
  • 125(1)
  • 125.9(1)
  • 127(1)
  • 152.4(2)
  • 165(1)
  • 175(1)
  • 177.8(1)
  • 200(1)
  • 203.2(1)
  • 203.7(1)
  • 250(1)
  • 252(2)
  • 278(1)
  • 300(1)
  • 303(2)
使用流体
  • (4)
  • 空気(5)
  • 薬品(1)
  • 食品(1)
特性
  • 柔軟
  • その他(10)
  • 低臭(3)
  • 帯電防止(8)
  • 滑り性(2)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(3)
  • 耐寒(3)
  • 耐摩耗(5)
  • 耐油(4)
  • 耐熱(16)
  • 耐薬品(5)
  • 送風(5)
  • 透明性(10)
  • 難燃(2)
外径(Φmm)
  • 45(2)
  • 72(2)
  • 105.3(1)
  • 111.5(1)
  • 112.2(1)
  • 125.9(1)
  • 130.3(1)
  • 138.5(1)
  • 138.7(1)
  • 164(1)
  • 164.8(1)
  • 177.8(1)
  • 180.7(1)
  • 190.6(1)
  • 205.7(1)
  • 216(1)
  • 217.1(1)
  • 255.9(1)
  • 266.2(1)
  • 271(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(1)
クリア・グレー・シルバー
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(3)
1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・20・30・50
材質
  • アルミ(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(1)
アルミ・塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.007(1)
  • 0.008(1)
  • 0.01(3)
  • 0.02(3)
  • 0.03(2)
  • 0.04(2)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
0.007・0.008・0.01・0.02・0.03・0.04・0.05・0.06
商品タイプ
  • カット対応品(2)
カット対応品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tacダクト」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】TAC ダクトEE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC ダクトEETOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
1,022税込1,124
1本
翌々日出荷
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水。長さ(m)1~50材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200/250/275/300RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/送風サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC ダクトD TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC ダクトDTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,992税込2,191
1本
翌々日出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水。長さ(m)1~50材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/175/200/250/300RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/送風サービス分類オーダー・加工
TACエコダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊配合エラストマー半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
TACダクトアルミ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトアルミTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃材質アルミ箔(ラミネート加工)長さ(m)5ピッチ(mm)10.8使用温度範囲(℃)-20~80適合流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/柔軟性/伸縮性/送風
TACダクトEE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEETOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら