カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
    • 樹脂ホース(1)
    • エアーホース(3)
    • ブレードホース(1)
絞り込み
ブランド
  • 十川産業(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • TRUSCO(1)
  • フジマック(1)
  • 天寿(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(2)
内径(Φmm)
  • 6(5)
外径(Φmm)
  • 10(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 3(3)
  • 4(1)
ホース長さ(m)
  • 10(5)
  • 15(2)
  • 20(4)
  • 30(3)
10・15・20・30
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • 空気(3)
圧縮空気・空気
特性
  • 滑り性
  • その他(5)
  • 弾性(2)
  • 柔軟(9)
  • 耐キンク(1)
  • 耐圧(9)
  • 耐寒(2)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(10)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
  • 透明性(2)
  • 高強度(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーホース φ6」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あんたが職人高圧用エアーホース 天寿あんたが職人高圧用エアーホース天寿(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻(15m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
柔らかく、滑り性抜群!各種工具メーカー製品対応の高圧エアーホースです。
用途ロール釘打ち機・エアー釘打ち機・ワイヤー釘打ち機・タッカー等、圧縮空気工具に対応。パープル内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)10特性柔軟、滑り性
高圧ホース(ストッパーカップリング付) TRUSCO高圧ホース(ストッパーカップリング付)TRUSCO
5,798税込6,378
1巻
予約販売
使用温度範囲(℃)-10~60使用流体空気特性柔軟性/滑り性
マッハ高圧エアーライズホース フジマックマッハ高圧エアーライズホースフジマック
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用エアーホースピンク/グレー最高使用圧力(MPa)3材質塩ビ系エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6外径(Φmm)10使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
エアホース(高圧・普及タイプ) HiKOKI(旧:日立工機)エアホース(高圧・普及タイプ)HiKOKI(旧:日立工機)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
内径(Φmm)6外径(Φmm)10使用流体空気特性柔軟性/滑り性
クアトロホース(高圧専用) 十川産業クアトロホース(高圧専用)十川産業(1件のレビュー)
19,860税込21,846
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。 新配合特殊素材をホース表面に使用することによりすべり性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目でわかります。
最高使用圧力(MPa)4材質特殊TPE使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)6外径(Φmm)10破裂圧力(MPa)16.0(20℃基準)金具高圧用ワンタッチカプラ使用流体空気特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)18
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら