カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
    • エアーホース(6)
    • 樹脂ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • 十川産業(1)
  • SK11(1)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • 日平機器(4)
  • 中発販売(1)
内径(Φmm)
  • 6.3(3)
  • 6.4(3)
  • 6.5(3)
  • 8(4)
  • 8.3(2)
  • 8.5(1)
外径(Φmm)
  • 10(8)
  • 12(4)
  • 12.5(3)
ホース長さ(m)
  • 8(1)
  • 10(6)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(4)
  • 30(2)
  • 50(1)
  • 100(3)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラック(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.47(1)
  • 1.5(2)
1.47・1.5
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • 空気(4)
圧縮空気・空気
材質
  • 樹脂(5)
樹脂
特性
  • 耐スパッタ
  • その他(13)
  • 低臭(5)
  • 弾性(16)
  • 柔軟(80)
  • 気密性(13)
  • 滑り性(52)
  • 耐キンク(11)
  • 耐久(1)
  • 耐候(12)
  • 耐圧(29)
  • 耐寒(13)
  • 耐摩耗(9)
  • 耐水(11)
  • 耐油(30)
  • 耐溶剤(2)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(4)
  • 透明性(3)
  • 高強度(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア-ホ-ス」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トップラン 6.3×100M TOYOX(トヨックス)トップラン 6.3×100MTOYOX(トヨックス)
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。 【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸質量(kg)6ローズ長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.3使用圧力(MPa)0~1.5内径×外径(Φmm)6.3×10外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)40機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0873-11RoHS指令(10物質対応)対応特性耐火花、軽量エアーホース
リーレックスエアーS交換用ホースASSY 中発販売リーレックスエアーS交換用ホースASSY中発販売
9,998税込10,998
1本
当日出荷から9日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~60取付金具(二次側)ソケットカプラ付使用流体空気特性耐スパッタ
リール 耐火花エアーリール 20M 日平機器リール 耐火花エアーリール 20M日平機器
57,980税込63,778
1個
40日以内出荷
特性耐火花
リール 耐火花エアーリール 15M 日平機器リール 耐火花エアーリール 15M日平機器
55,980税込61,578
1個
40日以内出荷
特性耐火花長さ(m)15
ホース エアーリール用耐火花ホース 10M 内径8mm 日平機器ホース エアーリール用耐火花ホース 10M 内径8mm日平機器
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
トラスコ品番838-7270質量(g)900特性耐火花
エアーリール用耐火花ホース10M 内径6.4mm 日平機器エアーリール用耐火花ホース10M 内径6.4mm日平機器
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
トラスコ品番838-7271質量(g)749特性耐火花
エアーホースプレミアムハード SK11エアーホースプレミアムハードSK11(15件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻
当日出荷
ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。 常圧エア用ソケットプラグ付き ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。 特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
用途工場・建築向き常圧エア用使用流体圧縮空気材質(プラグ)材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR特性耐スパッタ
スーパートムスパッタホース 十川産業スーパートムスパッタホース十川産業(4件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻
当日出荷
新配合特殊素材を使用することで、滑り性能が向上!引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 より一層しなやかになり、作業時の取り回し性能が大幅に向上します。
用途整備・板金・工具・建築用に最適です。材質特殊TPE使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐スパッタ/耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
トヨックス 耐火花エアーホース[トップランホース TH] TOYOX(トヨックス)トヨックス 耐火花エアーホース[トップランホース TH]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から3日以内出荷
【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。 【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)ローズ材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5最小曲げ半径(mm)40機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐火花、軽量エアーホース関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.56MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
ホ-ス特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら