3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。 使用温度範囲(℃)-30~150
1巻
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

減圧に耐えバキューム用途に好適です。耐圧力にすぐれ、軽量です。耐寒性にすぐれ柔軟で、透明性にもすぐれています。耐薬品性、耐候性にすぐれ、食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合しています。連続使用温度-5℃から60℃の範囲以内で使用できます。
内径(Φmm)15 外径(Φmm)22 最高使用圧力(MPa)0.6 材質柔質ポリ塩化ビニール 透明 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)3.5 使用流体水/油/粉体 主な用途各種工作機械用各種粉体の圧送・吸引用工場、土木建築用各種化学薬品輸送用防蝕・防護・地中埋設用 特性耐寒/耐薬/耐候/耐圧/食衛適合/バキューム/透明性
1巻
15,800 税込17,380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア 使用真空圧力(kPa)-100
1本ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)