4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。 補強コード入りなので、耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の給排水用 材質軟質PVC/硬質PVC ローズレッド/透明(オレンジ/透明) 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体 特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ラインエース 東拓工業 動画あり
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。 材質塩ビ 赤/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(温水) 特性耐圧/透明性
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、 安定した流体輸送ができます。
用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。 材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層 オレンジ/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水/工業用水 特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)