こんなお得な商品も!

グリーンホース ソフトタイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合
色緑
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-44
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
安心・安全な「SIAA」適合品。雑菌の繁殖を抑える対菌耐圧ホースです。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
内径(Φmm)15
色緑
最高使用圧力(MPa)(23℃)0.77/(60℃)0.6
外径(Φmm)19.5
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
使用流体水
脆化温度(℃)-44
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。
噴霧器・ポンプなどにも。
色透明
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
使用流体水
脆化温度(℃)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性
材質(補強材)ポリエステル糸
食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
色グリーン
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-50
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.57MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
取扱説明書(0.7MB)
こんなお得な商品も!

ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。
食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
色クリアー
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
使用流体水
脆化温度(℃)-38
環境温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
水藻の発生を抑える抗藻仕様の耐圧ホース。
耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。
柔軟性に富んだホースです。
用途一般向け散水ホース
色ダークブルー
材質軟質塩化ビニル
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
常用圧力(MPa)0.7
使用流体水
特性耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
色ブルー
材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
規格食品衛生法適合品
最高使用圧力(MPa)(水)0.78
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-45
主な用途散水用
特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管。
長さ(m)10
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号適合
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
材質(補強材)ポリエステル繊維
表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-37
特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性
材質(補強材)ポリエステル糸
中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合
構造糸入り二重管ホース
使用流体水
脆化温度(℃)-50
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品にも優れています。食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合)
用途食品・飲料水搬送。
長さ(m)40
色透明
トラスコ品番389-1534
材質TPE
質量(kg)24.8
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)38
最高使用圧力(MPa)0.4
外径(Φmm)48
使用流体水/食品/薬品
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
最小曲半径(mm)152
1本
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

グリーンホース ソフトタイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
破裂しにくいテトロンブレード加工に弾力性をプラス。
耐寒性があり冬期でもソフトで扱いやすいホースです。
耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。
柔軟性に富んだホースです。
用途農業、園芸、一般散水用
材質軟質塩化ビニル
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水
特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
色クリアブルー
材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
使用温度範囲(℃)0~60
規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く)
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃
【折れ・つぶれ防止耐熱・耐寒ホース】2重特殊編込みと金属補強による構造でホースの折れ・つぶれをさらに強く、安定的に流体を供給可能(トヨシリコーンSホース比)。吸引(バキューム)で使用可能。
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして使用可能。
【衛生的】サビに強いSUS316製の補強材使用により衛生的で食品・飲料配管に最適。
【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316
色乳白/グリ-ンライン入り
特性耐熱、耐圧、折れつぶれに強い
使用温度範囲(℃)-30~150
機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性
法規制食品衛生法380号適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.49MB) 耐薬品データ(0.4MB)
取扱説明書(0.2MB)
減圧に耐えバキューム用途に好適です。耐圧力にすぐれ、軽量です。耐寒性にすぐれ柔軟で、透明性にもすぐれています。耐薬品性、耐候性にすぐれ、食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合しています。連続使用温度-5℃から60℃の範囲以内で使用できます。
内径(Φmm)15
外径(Φmm)22
最高使用圧力(MPa)0.6
材質柔質ポリ塩化ビニール
色透明
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)3.5
使用流体水/油/粉体
主な用途各種工作機械用各種粉体の圧送・吸引用工場、土木建築用各種化学薬品輸送用防蝕・防護・地中埋設用
特性耐寒/耐薬/耐候/耐圧/食衛適合/バキューム/透明性
色透明
仕様食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合)
材質TPE
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体水/食品/薬品
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒・耐圧ホースです。
用途散水用、ホースの取り替え用
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
長さ(m)30
色ブルー
トラスコ品番765-1937
材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
質量(kg)5.4
使用温度範囲(℃)0~60
規格食品衛生法適合品
最高使用圧力(MPa)(水)0.78
使用流体水
主な用途散水用
特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)
材質ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)-20~60
色透明
使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体
特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
RoHS指令(10物質対応)対応
フタル酸エステル系可塑剤を使用していない「人にやさしい」TPVC系ホースです。
用途散水用、農業用、食品用、飲料水用など
長さ(m)50
最高使用圧力(MPa)(23℃)0.31
色青
材質TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂)
仕様ドラム巻き
トラスコ品番816-3652
質量(kg)9
使用温度範囲(℃)0~90
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造単層管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水/食品/飲料
脆化温度(℃)-38
特性耐寒/耐圧/食衛適合
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
内径(Φmm)18
使用流体水/食品/飲料
材質TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂)
外径(Φmm)24
色青
長さ(m)50
特性耐寒/耐圧/食衛適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)0.27
仕様ドラム巻き
トラスコ品番816-3654
使用温度範囲(℃)0~90
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造単層管ホース
脆化温度(℃)-38
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
食品衛生法適合。
寒くても硬化しにくい特殊配合の超耐寒チューブ。流体が見えるクリアブルーで弾力性に優れているので幅広い用途に使えます。
色ブルー
仕様ドラム
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
ドラム径Φ×幅W(mm)195×105
使用流体空気/水
脆化温度(℃)-55
使用環境温度上限(℃)約60
環境温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐圧ホースの常識が変わる!
高弾性樹脂を使用。ナチュラル色で流体確認が容易。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触。クリア色で流体物の確認が容易です。
食品衛生法厚生省告示第20号適合
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。
長さ(m)100
色透明(ホワイトライン入り)
仕様食品衛生法厚生省告示第20号適合
トラスコ品番389-1178
材質PVC
質量(kg)26
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)15
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)22
使用流体水/油
特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
最小曲半径(mm)60
食品・飲料・油脂食品に最適。非フタル酸系可塑剤を使用。各種機械油にも対応(燃料油は除く)。80℃以下30分以内、圧力0.1Mpa以下の熱湯洗浄は可能。食品衛生法適合(昭和34年厚生省告示第370号・平成28年厚生労働省告示第245号)。流体の確認ができ安心
用途食品用ホース。食品加工機械機器。設備。食品充填機械等
材質ポリ塩化ビニル樹脂
色クリア
使用温度範囲(℃)-5~70
使用流体空気・水(水、温水)・食品・飲料・油脂食品・薬品・粉体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油・耐圧・耐薬・食品衛生法適合・柔軟性・透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。FDA(CFR21.170~199)適合しています。使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。
用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製)
材質【主材質】軟質塩化ビニール
色ナチュラル透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品
法規制改正食品衛生法196号(PL制度)・324号(PL制度)・380号(へプタン含む)、FDA(CFR21.170~199)、RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧、耐薬品、耐油、透明性、柔軟性
関連資料カタログ(2.67MB)
取扱説明書(0.36MB)
補強糸により耐圧力が優れています。
サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。
長さ(m)20
色透明
仕様食品衛生法厚生省告示第201号適合
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~70
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
食品用途に使用できます。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタン項目は除外しています)
熱湯洗浄95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。
ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。
半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。
補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。
用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送、食品の輸送(液体・粉体輸送)、その他一般の吸排水用
長さ(m)1~50
特性耐圧
流体水・温水、食品、薬品(純水含む)
材質脱塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
仕様耐摩耗性有り、耐薬品性有り、透明性有り(半透明)、低臭、焼却可能、食品衛生法適合
使用温度範囲(℃)0~50
呼び径(mm)025、032、038、050、065、075
耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)15
外径(Φmm)22
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6291
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)105
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)50
外径(Φmm)62
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6296
質量(kg)1
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.3(20℃)/0.2(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)400
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)19
外径(Φmm)26
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6292
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)135
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)12
外径(Φmm)18
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6290
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)85
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥759
税込¥835
6日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)10
外径(Φmm)16
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6289
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)70
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥729
税込¥802
翌々日出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)8
外径(Φmm)13.5
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6300
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)60
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥669
税込¥736
6日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)6
外径(Φmm)11
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6298
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)45
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥479
税込¥527
8日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)38
外径(Φmm)48
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6295
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)265
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)25
外径(Φmm)33
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6293
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.5(20℃)/0.3(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)175
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)9
外径(Φmm)15
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6302
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)65
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)32
外径(Φmm)41
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6294
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)225
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
関連キーワード