こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
こんなお得な商品も!

エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
色ブルー
材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
規格食品衛生法適合品
最高使用圧力(MPa)(水)0.78
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-45
主な用途散水用
特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
色グリーン
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-50
関連キーワード