カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • チューブ(2)
絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO(2)
ホース長さ(m)
  • 20(2)
  • 100(2)
外径(Φmm)
  • 12(2)
使用流体
  • 空気(1)
特性
  • 耐圧
  • 柔軟(16)
  • 耐スパッタ(11)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(4)
  • 耐水(10)
  • 耐油(16)
  • 耐熱(11)
  • 高強度(4)
  • 色ブラック(2)
ブラック
内径(Φmm)
  • 8(2)
8
材質
  • 樹脂(2)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「te-12」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタンチューブ ParkerTAIYOウレタンチューブParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
32日以内出荷
用途一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他材質ウレタン特性耐圧破壊圧力(MPa)3(at20℃)使用温度範囲(℃)-5~+60 (但し、凍結なきこと)シリーズTE
ウレタンチューブ(TEシリーズ) ParkerTAIYOウレタンチューブ(TEシリーズ)ParkerTAIYO
15,980税込17,578
1巻
6日以内出荷から34日以内出荷
破壊圧力が3.0MPa(20℃時)と高く、広範囲で使用可能です。 柔軟性に優れています。従来と比べ曲げ半径が小さくなりました。 外径精度に優れ、ワンタッチ継手での使用も安心です。
材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~60 (但し、凍結なきこと)シリーズTE最高使用圧力(MPa)(空気)1破壊圧力(MPa)3(at20℃)使用流体空気主な用途一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他特性耐圧/柔軟性
120/80-12特集