耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)25
外径(Φmm)31
全長(m)30
耐圧(MPa)0.18
エスコ品番EA124DK-25
材質PVC
特性耐寒
1本
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
減圧に耐えバキューム用途に好適です。耐圧力にすぐれ、軽量です。耐寒性にすぐれ柔軟で、透明性にもすぐれています。耐薬品性、耐候性にすぐれ、食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合しています。連続使用温度-5℃から60℃の範囲以内で使用できます。
内径(Φmm)15
外径(Φmm)22
最高使用圧力(MPa)0.6
材質柔質ポリ塩化ビニール
色透明
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)3.5
使用流体水/油/粉体
主な用途各種工作機械用各種粉体の圧送・吸引用工場、土木建築用各種化学薬品輸送用防蝕・防護・地中埋設用
特性耐寒/耐薬/耐候/耐圧/食衛適合/バキューム/透明性
耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)22
外径(Φmm)31
全長(m)30
耐圧(MPa)0.2
エスコ品番EA124DK-22
材質PVC
特性耐寒
1本
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
エスコ品番EA124DK-15
材質PVC
色緑
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.13
使用流体水
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性
1本
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)18
外径(Φmm)24
全長(m)50
耐圧(MPa)0.2
エスコ品番EA124DK-18
材質PVC
特性耐寒
1本
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体水
材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)
仕様糸入り
エスコ品番EA124DR-6
色青
長さ(m)15
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
常用圧力(MPa)0.7
脆化温度(℃)-20
特性耐寒/耐圧
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体水
材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)
仕様糸入り
エスコ品番EA124DR-10
色青
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
常用圧力(MPa)0.7
脆化温度(℃)-20
特性耐寒/耐圧
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。
狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂
エスコ品番EA124DP-5
色青
長さ(m)5
内径(Φmm)12
外径(Φmm)17
使用流体水
パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)
特性耐寒/耐圧
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体水
材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)
仕様糸入り
エスコ品番EA124DR-7
色青
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
常用圧力(MPa)0.7
脆化温度(℃)-20
特性耐寒/耐圧
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体水
材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)
仕様糸入り
エスコ品番EA124DR-5
色青
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
常用圧力(MPa)0.7
脆化温度(℃)-20
特性耐寒/耐圧
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体水
材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)
仕様糸入り
エスコ品番EA124DR-3
色青
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
常用圧力(MPa)0.7
脆化温度(℃)-20
特性耐寒/耐圧
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体水
材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)
仕様糸入り
エスコ品番EA124DR-4
色青
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
常用圧力(MPa)0.7
脆化温度(℃)-20
特性耐寒/耐圧
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。
狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂
エスコ品番EA124DP-20
色青
長さ(m)20
内径(Φmm)12
外径(Φmm)17
使用流体水
パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)
特性耐寒/耐圧
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
使用流体水
材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)
仕様糸入り
エスコ品番EA124DR-9
色青
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
常用圧力(MPa)0.7
脆化温度(℃)-20
特性耐寒/耐圧
1個
¥6,780
税込¥7,458
翌日出荷
太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20
全長(m)20
特性耐寒性、耐圧性
最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安)
適合流体水
材質PVC
仕様糸入り二重管
エスコ品番EA124DL-82
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
脆化温度(℃)-37
1個
¥7,030
税込¥7,733
翌日出荷
太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20
全長(m)30
特性耐寒性、耐圧性
最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安)
適合流体水
材質PVC
仕様糸入り二重管
エスコ品番EA124DL-83
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
脆化温度(℃)-37
1個
¥9,480
税込¥10,428
翌日出荷
太陽光をカットし、藻の発生を防ぎます。
内径×外径(Φmm)15×20
全長(m)10
特性耐寒性、耐圧性
最高使用圧力(MPa)1.4(23℃目安)
適合流体水
材質PVC
仕様糸入り二重管
エスコ品番EA124DL-81
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
脆化温度(℃)-37
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
関連キーワード