塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。
材質EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)-30~80
使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。
導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。
耐候性に優れています。
粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。
材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂
使用流体空気(圧縮空気を除く)
特性耐寒、耐熱、静電気帯電防止、耐候
耐摩耗性に優れており又、低温から高温(約-30~80℃)まで、幅広い温度での使用が可能です。
導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。
耐候性に優れます。
粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。
鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。
木端・紙片・籾殻物等の輸送。
熱風送排気用。
耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。
長さ(m)1~30
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/バキューム/圧送
商品タイプカスタマイズ品
材質オレフィン系樹脂/合成ゴム(EPDM)
色黒
使用温度範囲(℃)-30~80
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)38、50、65、75、90、100、125、150、200
サービス分類オーダー・加工
メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上(メーカー比)の耐摩粍性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。
(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。
(材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩粍・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。
長さ(m)1~30
特性耐寒、耐熱、静電気防止
流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体
材質ゴム
商品タイプカスタマイズ品
仕様ダクト(送風)、静電気防止(アース無)、耐摩耗性有り、耐熱性有り、耐候性に優れる
使用温度範囲(℃)-30~80
呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200、250、300
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード