こんなお得な商品も!

グリーンホース ソフトタイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合
色緑
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-44
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース
太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。
中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。
寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。
止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具
使用流体水
材質PVC・ポリエステル糸
色ブルー
特性防藻、耐圧、耐寒
最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)
脆化温度(℃)-39
使用温度範囲(℃)0~60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
色半透明(自然色)
材質フッ素樹脂(PFA)
使用温度範囲(℃)-65~180
使用流体空気・水・腐食性流体等
特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
関連キーワード