こんなお得な商品も!
ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。
食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
色クリアー
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
使用流体水
脆化温度(℃)-38
環境温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
材質フッ素樹脂(FEP)
色半透明(自然色)
使用温度範囲(℃)-65~150
使用流体空気・水・腐食性流体等
特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
機械的強度、特に耐摩耗が優れています。
耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ
長さ(m)5
色透明
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)
材質軟質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~+60
使用流体空気
特性耐熱、耐寒
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
色半透明(自然色)
材質フッ素樹脂(PFA)
使用温度範囲(℃)-65~180
使用流体空気・水・腐食性流体等
特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労
色乳白
使用流体空気/水/油
材質高耐圧ナイロン
使用温度範囲(℃)-20~70
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐磨耗性
機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
● カットマークや型式表示
1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
種別ノーマルタイプ
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)3
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。
小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。
柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐水、耐寒性に優れています。
耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。
非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等
色黒
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40
寸法C(mm)200
使用流体圧縮空気、水
使用真空圧力(kPa)-100
食品衛生法適合。
寒くても硬化しにくい特殊配合の超耐寒チューブ。流体が見えるクリアブルーで弾力性に優れているので幅広い用途に使えます。
色ブルー
仕様ドラム
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
ドラム径Φ×幅W(mm)195×105
使用流体空気/水
脆化温度(℃)-55
使用環境温度上限(℃)約60
環境温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。
耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<1.4(<15)(23℃)
材質軟質ナイロン
使用温度範囲(℃)空気/-20~+70水・油/0(-20)~+60
使用流体空気、水、油
破壊圧力(MPa[kgf/cm2])6.1(63)(23℃)
特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性にすぐれています。
ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ
材質極軟質ナイロン
形状ストレート
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50
使用流体空気、水、油
特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
耐寒性に優れています。軽量です。
用途研究分野や工業用に。
材質ポリエチレン
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~50
使用流体酢酸/グリセリン
特性耐寒
材質軟質ナイロンチューブ
色乳白
使用温度範囲(℃)-20~70
使用流体空気/水/油
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
特殊樹脂配合により耐寒性に優れ冬季の凍結、硬化に強さを発揮
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
用途工場設備配管から一般配管
色透明
種別コンパクトドラム
材質軟質塩化ビニル
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐寒/食衛適合/柔軟性/透明性
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
温水・熱媒体油にも使用可能
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)気体:-20~100(凍結なきこと)、流体:-15~90(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
使用流体空気/水(条件あり)/熱媒体油(条件あり)
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐寒/耐摩耗/耐圧
機械的強度、特に耐摩耗が優れています。
耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ
材質軟質ポリウレタン
色黒
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~+60
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)
使用流体空気
特性耐熱、耐寒
機械的強度、特に耐摩耗が優れています。
耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ
材質軟質ポリウレタン
色透明
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~+60
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)
使用流体空気
特性耐熱、耐寒
柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
ホースフィッティングに簡単装着出来ます。
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
色白
使用流体圧縮空気/真空
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
機械的強度、特に耐摩耗が優れています。
耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ
材質軟質ポリウレタン
色黒
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~+60
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)
使用流体空気
特性耐熱、耐寒
トラスコ品番808-4462
材質ポリウレタン
色透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)4.5
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)6
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(20m)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
機械的強度、特に耐摩耗が優れています。
耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ
材質軟質ポリウレタン
色黒
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~+60
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)
使用流体空気
特性耐熱、耐寒
透明でホース内が確認出来ます。
柔軟性に優れています。
千代田ホースフィッティングが装着可能です。
耐熱・耐寒性に優れています。
耐油性に優れています。
用途各種エア配管
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
色透明
使用流体圧縮空気/真空
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性にすぐれています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ
材質ポリウレタン
形状ストレート
色青
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水/0~+50
最高使用圧力(MPa)<0.68(23℃)
最小曲げ半径(mm)10
使用流体空気、水
特性耐熱、耐寒
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性にすぐれています。
ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ
長さ(m)20
色青
材質極軟質ナイロン
形状ストレート
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50
使用流体空気、水、油
特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
機械的強度、特に耐摩耗が優れています。
耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ
長さ(m)20
色透明
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)
材質軟質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~+60
使用流体空気
特性耐熱、耐寒
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
色黒
使用流体空気/水/油
材質軟質ナイロンチューブ
使用温度範囲(℃)-20~70
用途各種エア配管
材質ポリウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
外径(Φmm)8.2
材質ポリウレタン
質量(kg)0.053/m
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質(外被)ポリオレフィン
特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度
材質(被膜)アルミフィルム
内管外径(Φmm)6
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。
インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。
使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)4
外径(Φmm)8
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
質量(kg)0.05/m
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
材質(外被)ポリオレフィン
特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性
継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング
内管外径(Φmm)6
エスコ品番EA125DD-6
材質ウレタン
色橙
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)3.7
最高使用圧力(MPa)0.9
外径(Φmm)6
使用流体空気/水
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
外径(Φmm)8.2
材質ポリウレタン
質量(kg)0.053/m
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質(外被)ポリオレフィン
特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度
材質(被膜)アルミフィルム
内管外径(Φmm)6
色黄
最高使用圧力(MPa)0.9
使用流体空気/水
エスコ品番EA125DC-6
材質ウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)3.7
外径(Φmm)6
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-6
材質ウレタン
色白
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)3.7
最高使用圧力(MPa)0.9
外径(Φmm)6
最小曲げ半径(mm)17
使用流体空気/水
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
仕様不燃性
エスコ品番EA125F-6B
材質フッ素樹脂(FEP)
色半透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-65~200
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)1.3
外径(Φmm)6
使用流体空気/水/油
特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)2
色半透明
材質フッ素樹脂(FEP)
仕様不燃性
エスコ品番EA125F-6A
使用温度範囲(℃)-65~200
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)1.3
外径(Φmm)6
使用流体空気/水/油
特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
タッチチューブを溶着しています。
配管工数が削減できます。
色分けする事が出来ます
用途各種エア配管
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
色透明/青
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-3321
質量(kg)1.52
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度
トラスコ品番808-3294
材質ポリウレタン
質量(kg)5
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)8
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質(外被)ポリオレフィン
内管外径(Φmm)6
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。
内径×外径(Φmm)4×6
長さ(m)20
色半透明
常用圧力(MPa)1.3
破壊圧力(MPa)6.5
エスコ品番EA125F-6
材質フッ素樹脂(FEP)
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
最小曲げ半径(mm)30
特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
1巻
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-6
材質ウレタン
色黒
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)3.7
最高使用圧力(MPa)0.9
外径(Φmm)6
最小曲げ半径(mm)17
使用流体空気/水
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ