カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
    • 給排水用ホース(14)
    • ブレードホース(9)
    • 樹脂ホース(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)(6)
  • 三洋化成(12)
  • タカギ(1)
  • 中部ビニール工業(9)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(2)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(4)
  • 3(6)
  • 5(12)
  • 10(13)
  • 13(1)
  • 15(3)
  • 20(13)
  • 25(6)
  • 30(13)
  • 40(5)
  • 45(1)
  • 50(25)
  • 60(1)
  • 100(2)
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 10(1)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(29)
  • 16(1)
  • 18(18)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 22(6)
  • 25(9)
  • 30(1)
  • 32(5)
  • 38(4)
外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(4)
  • 18(1)
  • 19(3)
  • 19.5(3)
  • 20(22)
  • 22(3)
  • 23(8)
  • 24(9)
  • 25(2)
  • 28(4)
  • 31(9)
  • 38(3)
  • 44(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(11)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(19)
  • 色レッド(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.13(1)
  • 0.17(3)
  • 0.18(1)
  • 0.19(1)
  • 0.2(3)
  • 0.23(1)
  • 0.25(1)
  • 0.27(1)
  • 0.28(1)
  • 0.3(1)
  • 0.31(1)
  • 0.33(1)
  • 0.37(1)
  • 0.4(1)
  • 0.43(1)
  • 0.6(3)
  • 0.7(4)
  • 0.77(2)
  • 0.78(2)
  • 0.9(3)
0.13・0.17・0.18・0.19・0.2・0.23・0.25・0.27・0.28・0.3・0.31・0.33・0.37・0.4・0.43・0.6・0.7・0.77・0.78・0.9・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
使用流体
  • (30)
  • 食品(1)
  • 飲料(1)
水・食品・飲料
特性
  • 耐寒
  • その他(34)
  • 低臭(1)
  • 弾性(5)
  • 柔軟(18)
  • 滑り性(2)
  • 耐キンク(2)
  • 耐久(5)
  • 耐候(4)
  • 耐圧(28)
  • 耐摩耗(2)
  • 透明性(11)
  • 防藻(22)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(30)
  • 樹脂(2)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「散水用 ホース」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカラーホース 中部ビニール工業ハイカラーホース中部ビニール工業
9,198税込10,118
1巻
4日以内出荷
一般用はもちろん農用としても使える軽量ホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルブルー長さ(m)50特性耐寒/食衛適合/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻
SHラバー(SR)ホース 中部ビニール工業SHラバー(SR)ホース中部ビニール工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
4日以内出荷
藻が発生しにくいので灌水用に最適で、耐寒仕様のホース。。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルブラック長さ(m)50特性耐寒/食衛適合/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別カセ巻
SHデラックスホース 中部ビニール工業SHデラックスホース中部ビニール工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
4日以内出荷
耐寒性、柔軟性に優れた耐寒仕様のホース。 多岐にわたって使用可能で豊富なサイズバリエーション。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルブルー特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性使用温度範囲(℃)-5~60
SHハイグリーンホース 中部ビニール工業SHハイグリーンホース中部ビニール工業
479税込527
1巻
4日以内出荷
耐寒性、柔軟性に優れたホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルグリーン特性食衛適合/耐寒使用温度範囲(℃)-5~60
ラバーデラックスホース 中部ビニール工業ラバーデラックスホース中部ビニール工業
18,980税込20,878
1巻
4日以内出荷
耐寒性、柔軟性に優れ、ねじれに強い肉厚3.5mmの優れた材質。 ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 家庭用はもちろん、業務用としてもご使用いただけます。
用途農業、園芸、一般散水用内径(Φmm)15使用流体材質軟質塩化ビニル外径(Φmm)22ブルー長さ(m)50特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻
ハイトップホース 中部ビニール工業ハイトップホース中部ビニール工業
10,980税込12,078
1巻
4日以内出荷
耐寒性、柔軟性に優れた最高級ホース。 ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 家庭用はもちろん、業務用としてもご使用いただけます。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニル長さ(m)50特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻
耐圧ソフト園芸ホース 中部ビニール工業耐圧ソフト園芸ホース中部ビニール工業
11,980税込13,178
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルブラック/グリーン長さ(m)50特性食衛適合/耐寒/耐圧/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻材質(補強材)ポリエステル糸
耐圧マリンブルーホース 三洋化成耐圧マリンブルーホース三洋化成(11件のレビュー)
979税込1,077
1本ほか
当日出荷
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具使用流体材質PVC・ポリエステル糸ブルー特性防藻、耐圧、耐寒最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)脆化温度(℃)-39使用温度範囲(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
SH農園芸ホース 18x24 プラドラム巻 40m 三洋化成SH農園芸ホース 18x24 プラドラム巻 40m三洋化成
15,980税込17,578
1巻
4日以内出荷
黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として長さ(m)40最高使用圧力(MPa)0.18特性耐寒/食衛適合/防藻性ブラック材質PVC仕様プチドラム巻き使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)18構造単層管チューブ外径(Φmm)24使用流体脆化温度(℃)-50
5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り) エスコ5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)エスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂エスコ品番EA124DP-5長さ(m)5内径(Φmm)12外径(Φmm)17使用流体パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)特性耐寒/耐圧適合蛇口外径(Φmm)14~18
20m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り) エスコ20m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)エスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂エスコ品番EA124DP-20長さ(m)20内径(Φmm)12外径(Φmm)17使用流体パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)特性耐寒/耐圧適合蛇口外径(Φmm)14~18
高性能ホース TRUSCO高性能ホースTRUSCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒・耐圧ホースです。
用途散水用、ホースの取り替え用内径(Φmm)15外径(Φmm)20長さ(m)30ブルートラスコ品番765-1937材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)5.4使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法適合品最高使用圧力(MPa)(水)0.78使用流体主な用途散水用特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
グラウンドSホース15×20 50mドラム巻 三洋化成グラウンドSホース15×20 50mドラム巻三洋化成
25,980税込28,578
1個
当日出荷
フタル酸エステル系可塑剤を使用していない「人にやさしい」TPVC系ホースです。
用途散水用、農業用、食品用、飲料水用など長さ(m)50最高使用圧力(MPa)(23℃)0.31材質TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂)仕様ドラム巻きトラスコ品番816-3652質量(kg)9使用温度範囲(℃)0~90内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造単層管ホース外径(Φmm)20使用流体水/食品/飲料脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/食衛適合
耐寒ソフトクリア タカギ耐寒ソフトクリアタカギ
265税込292
1巻(1m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。
用途園芸散水用クリア材質塩化ビニル樹脂使用流体特性耐寒/柔軟性/透明性
パートナーホース TOYOX(トヨックス)パートナーホースTOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
8,198税込9,018
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
柔らかくてカラフルカラーなホースで、楽しく散水ができます。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
用途一般家庭屋外散水用ブルー仕様無耐圧使用流体
ソフターホース TOYOX(トヨックス)ソフターホースTOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から4日以内出荷
柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。
用途一般家庭屋外散水用グリーン透明仕様無耐圧使用流体
トヨライトホース TOYOX(トヨックス)トヨライトホースTOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から5日以内出荷
手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。 ホースの臭いが少ない低臭タイプです。
用途一般家庭屋外散水用使用圧力(MPa)0~0.7材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60使用流体
散水用ホース TOYOX(トヨックス)散水用ホースTOYOX(トヨックス)
6,898税込7,588
1本
当日出荷
手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用ブルー使用圧力(MPa)0~0.7材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)13外径(Φmm)17使用流体特性耐寒、防藻
ウォルテホース TOYOX(トヨックス)ウォルテホースTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から4日以内出荷
手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。 ホースの臭いが少ない低臭タイプ
用途一般家庭屋外散水用材質軟質塩化ビニールグリーン使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.7使用流体特性耐寒、耐圧、防藻性
水まきホース TOYOX(トヨックス)水まきホースTOYOX(トヨックス)(61件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
手元止水型ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用ブルー使用圧力(MPa)0~0.7材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20使用流体特性耐寒、防藻
SKジェットホース 三洋化成SKジェットホース三洋化成(10件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から6日以内出荷
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
SKネットホース 三洋化成SKネットホース三洋化成
13,984税込15,382
1巻
当日出荷から3日以内出荷
中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-50特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
スパイダーホース 三洋化成スパイダーホース三洋化成(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から3日以内出荷
表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87材質PVC使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-37特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
抗菌クリアホース 三洋化成抗菌クリアホース三洋化成(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
安心・安全な「SIAA」適合品。雑菌の繁殖を抑える対菌耐圧ホースです。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)(23℃)0.77/(60℃)0.6外径(Φmm)19.5材質PVC使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
グラアスホース 三洋化成グラアスホース三洋化成(2件のレビュー)
269税込296
1巻
当日出荷から翌々日出荷
明るいパステルカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具としてパステルブルー種別グラアスホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造二層管チューブ脆化温度(℃)-40特性耐寒
スパーラホース 三洋化成スパーラホース三洋化成(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
表面サラサラ。スモーク加工によりホースどうしのベトつきを防ぎます。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として最高使用圧力(MPa)0.19仕様ドラム材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15構造単層管チューブ外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-52特性耐寒/耐圧/食衛適合
エクセルホース 三洋化成エクセルホース三洋化成(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
翌々日出荷から4日以内出荷
良質素材でソフトな感触を実現。高級パールカラーが自慢の耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として最高使用圧力(MPa)0.2仕様ドラム材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15構造単層管チューブ外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-50特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性
ハイパワーホース 三洋化成ハイパワーホース三洋化成
19,998税込21,998
1巻
当日出荷から5日以内出荷
肉厚で丈夫。ワンランク上の強度と弾力性を持つ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として寸法(長さ)50mドラムレッド種別ハイパワーホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50特性耐寒
ソフトブレードホース 中部ビニール工業ソフトブレードホース中部ビニール工業(6件のレビュー)
829税込912
1巻
当日出荷から7日以内出荷
破裂しにくいテトロンブレード加工に弾力性をプラス。 耐寒性があり冬期でもソフトで扱いやすいホースです。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。
用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
ソフトグリーンホース 中部ビニール工業ソフトグリーンホース中部ビニール工業(1件のレビュー)
919税込1,011
1巻
当日出荷から5日以内出荷
耐寒性、柔軟性に優れた軽量ホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用グリーン材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)約19使用流体
高性能ホース TRUSCO高性能ホースTRUSCO(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
ブルー材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15規格食品衛生法適合品最高使用圧力(MPa)(水)0.78外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-45主な用途散水用特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
40m 散水ホースリール エスコ40m 散水ホースリールエスコ
55,500税込61,050
1台
翌々日出荷
本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドルシール部は水漏れのないダブルパッキン方式全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車にホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20ホース長さ(m)40仕様40m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付エスコ品番EA124HB-40質量(kg)12.4パターン2種類(散水)特性耐寒、耐圧
20m 散水ホースリール エスコ20m 散水ホースリールエスコ
38,400税込42,240
1台
翌日出荷
本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドルシール部は水漏れのないダブルパッキン方式全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車にホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20ホース長さ(m)20仕様20m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付エスコ品番EA124HB-20質量(kg)7.1パターン2種類(散水)特性耐寒、耐圧
透明ホース 三洋化成透明ホース三洋化成(21件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷から8日以内出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら