圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色黒
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体圧縮空気
特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
用途蒸気・熱湯
使用流体蒸気、熱湯
特性耐熱性、耐摩耗性
最高使用圧力(MPa)1.8
補強層(高張力スチール)2S
使用温度(℃)-40~+200
材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM
耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用
使用流体工業用水、粒体・粉体
材質内管:EPDMゴム、らせん部:ポリエチレン
色らせん部:オレンジ
許容圧力(MPa)0.3
使用温度範囲(℃)-10~50
特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用
使用流体工業用水、粒体・粉体
材質内管:EPDMゴム、らせん部:ポリエチレン
色らせん部:青
許容圧力(MPa)0.3
使用温度範囲(℃)-10~50
特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。安全対策などに
使用流体工業用水
材質内管:EPDMゴム、らせん部:ポリエチレン
色らせん部:黄
許容圧力(MPa)0.3
使用温度範囲(℃)-10~50
特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
耐圧性に優れています。
内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。
長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。
材質軟質PVC/硬質PVC
色オレンジ/ブラック
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク
特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
ゴムホース(メーカー:エアーホース)に比べ約40%軽く、持ち運び、配管などの作業が容易です。
高重合度PVCを使用しているため、耐摩耗性、耐候性、耐油性に優れています。
年間を通じて柔軟性を保持し、特に-10℃までの冬場の作業でも使用が可能です。
用途圧縮空気用として自動車、鉱業、土木、建設、造船、工作機械等の各種エアーラインに、また土木、建築及び各種工場内での高圧送水用として使用されます。
色ブルー
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-10~+60
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気・水など
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性、耐候性、耐油性、柔軟性
ライトブルーホース(散水用ホース)は、外側ポリエステル繊維・内側ポリウレタン樹脂で製作されており、ゴルフ場・グラウンド・工場あらゆる現場でお使いいただける散水用ホースです。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。町野カップリングを装着している為、ワンタッチで散水栓に接続ができます。「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性にすぐれてる」綾織ホースです。標準品(1.3MPa)より高圧に耐えれる1.6MPaとなります。
用途グランドや農作物の散水用に。
仕様綾織・一重巻き・町野式金具リング加締め
その他散水用につき消防未検定品
材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂
長さ(m)20
使用圧力(MPa)1.6
金具黄銅製町野式
使用流体水
特性しなやか/操作性が高い/耐摩擦性/耐圧
ライトブルーホース(散水用ホース)は、外側ポリエステル繊維・内側ポリウレタン樹脂で製作されており、ゴルフ場・グラウンド・工場あらゆる現場でお使いいただける散水用ホースです。ジャケット(外側)が綾織で製作されており、やわらかく、扱いやすいホースとなります。町野カップリングを装着している為、ワンタッチで散水栓に接続ができます。「しなやか」「操作性が高い」「耐摩擦性にすぐれてる」綾織ホースです。
用途グランドや農作物の散水用に。
その他散水用につき消防未検定品
材質(外側)ポリエステル繊維・(内側)ポリウレタン樹脂
使用圧力(MPa)1.3
金具黄銅製町野式
使用流体水
特性しなやか/操作性が高い/耐摩擦性
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CL-6
色黄
長さ(m)6
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)6
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CL-4
色黄
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)4
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
耐圧性に優れています。
内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。
長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。
材質軟質PVC/硬質PVC
色オレンジ/ブラック
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク
特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
減圧変形温度(℃)65
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CL-2
色黄
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)2
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
耐圧性に優れています。
内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。
長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。
材質軟質PVC/硬質PVC
色オレンジ/ブラック
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク
特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
減圧変形温度(℃)65
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CN-4
色黄
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)4
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CM-6
色黄
長さ(m)6
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)6
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥6,080
税込¥6,688
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CN-8
色黄
長さ(m)8
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)8
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CN-2
色黄
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)2
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥4,140
税込¥4,554
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CN-6
色黄
長さ(m)6
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)6
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CM-4
色黄
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)4
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥4,780
税込¥5,258
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CM-2
色黄
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)2
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。
材質EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)-30~80
使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタンの項目は除外しています)
屈曲耐久性が非常に優れています。
(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。
ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)
チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用、食品用機械の送・排気用、クリーンルームの送・排気用、伝って流れる程度の排水
長さ(m)1~30
材質特殊配合エラストマー
商品タイプカスタマイズ品
色半透明
使用温度範囲(℃)-20~50
使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)
呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200/250/300
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
サービス分類オーダー・加工
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労
色乳白
使用流体空気/水/油
材質高耐圧ナイロン
使用温度範囲(℃)-20~70
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。
材質特殊配合エラストマー
色半透明
使用温度範囲(℃)-20~50
使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)
特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタンの項目は除外しています)
用途食品粉体の輸送設備、機器類の送・排気用、食品用機械の送・排気用、クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用
長さ(m)1~30
特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
材質特殊静電気配合エラストマー
商品タイプカスタマイズ品
色半透明
使用温度範囲(℃)-20~50
使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)38/50/65/75/100/125/150/200
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。
材質特殊静電気配合エラストマー
色半透明
使用温度範囲(℃)-20~50
使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体
特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
冷却水配管用チューブです。
柔軟性に優れています。
耐熱耐寒性に優れています。
半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
材質ポリウレタン
質量(kg)0.74
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~80
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)8
使用流体工業用水
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。
インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。
使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)4
外径(Φmm)8
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
質量(kg)0.05/m
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
材質(外被)ポリオレフィン
特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性
継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング
内管外径(Φmm)6
冷却水配管用チューブです。
柔軟性に優れています。
耐熱耐寒性に優れています。
半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-3083
質量(kg)5.5
色透明ピンク
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)0~80
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)10
使用流体工業用水
1巻(100m)
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
冷却水配管用チューブです。
柔軟性に優れています。
耐熱耐寒性に優れています。
半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-3081
質量(kg)5.5
色透明ブルー
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)0~80
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)10
使用流体工業用水
1巻(100m)
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
冷却水配管用チューブです。
柔軟性に優れています。
耐熱耐寒性に優れています。
半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
材質ポリウレタン
質量(kg)3.7
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)0~80
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)8
使用流体工業用水
冷却水配管用チューブです。
柔軟性に優れています。
耐熱耐寒性に優れています。
半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-3084
質量(kg)1.1
色透明ピンク
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~80
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)10
使用流体工業用水
1巻(20m)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
冷却水配管用チューブです。
柔軟性に優れています。
耐熱耐寒性に優れています。
半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
材質ポリウレタン
トラスコ品番541-8992
質量(kg)7.6
色透明ピンク
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)0~80
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)12
使用流体工業用水
1巻(100m)
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
冷却水配管用チューブです。
柔軟性に優れています。
耐熱耐寒性に優れています。
半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-3248
質量(kg)1.52
色透明ピンク
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~80
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)12
使用流体工業用水
1巻(20m)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。
インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。
使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)5
外径(Φmm)10
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
質量(kg)0.076/m
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
材質(外被)ポリオレフィン
特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性
継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング
内管外径(Φmm)8
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。
インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。
使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)8
外径(Φmm)14
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
質量(kg)0.132/m
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
材質(外被)ポリオレフィン
特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性
継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング
内管外径(Φmm)12
冷却水配管用チューブです。
柔軟性に優れています。
耐熱耐寒性に優れています。
半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
材質ポリウレタン
トラスコ品番541-8984
質量(kg)7.6
色透明ブルー
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)0~80
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)12
使用流体工業用水
1巻(100m)
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
耐摩耗、耐油性、静電気防止効果の3つの要素を併せ持つ、耐油性ゴムと耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビから成るハイブリッドホース。
静電気防止効果(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下)
サイズはΦ38~Φ100
油分を含む金属粉や、輸送すると静電気が生じる粉粒体の搬送、ホースの摩耗防止に適しています。
用途金属加工の廃油、廃材の輸送
集塵機用途に
ガソリンべーパーの回収用
油分を含む産廃の輸送
穀物・飼料の輸送
使用温度範囲(℃)-10~50
流体ダクト、粉体・粒体、金属加工の廃油廃材、油分混じりのエアー送排気、油分を含む産廃、集塵、金属粉・木粉・粉粒体、ガソリンベーパー回収、オイルミストの送排気、伝って流れる程度の排水、穀物・飼料の輸送、静電気用途
特性耐摩耗、耐油性、静電気防止
材質耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビ、耐油性ゴム
色ブラック
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。
インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。
使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)12
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
質量(kg)0.103/m
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
材質(外被)ポリオレフィン
特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性
継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング
内管外径(Φmm)10
関連キーワード
1
2
3
次へ