耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用
使用流体工業用水、粒体・粉体
材質内管:EPDMゴム、らせん部:ポリエチレン
色らせん部:オレンジ
許容圧力(MPa)0.3
使用温度範囲(℃)-10~50
特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用
使用流体工業用水、粒体・粉体
材質内管:EPDMゴム、らせん部:ポリエチレン
色らせん部:青
許容圧力(MPa)0.3
使用温度範囲(℃)-10~50
特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン
許容圧力(MPa)0~1.0
使用温度範囲(℃)-5~50
材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。安全対策などに
使用流体工業用水
材質内管:EPDMゴム、らせん部:ポリエチレン
色らせん部:黄
許容圧力(MPa)0.3
使用温度範囲(℃)-10~50
特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
用途空圧・計装用制御機器等
色緑
最高使用圧力(MPa)1.5
材質ポリウレタン樹脂
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)
使用流体空気
特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
用途空圧・計装用制御機器等。
色緑
最高使用圧力(MPa)1.5
材質ポリウレタン樹脂
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)
使用流体空気
特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
三重管ホース。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。10mタイプ(カプラ付き)。難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
最高使用圧力(MPa)1.5
トラスコ品番152-6774
材質ポリウレタン
質量(kg)0.173/m
色緑
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)11
肉厚(mm)2.5
外径(Φmm)16
使用流体空気
許容曲半径80mm
主な用途各種エア配管
特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
三重管ホース。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。ホースのみ。難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
最高使用圧力(MPa)1.5
トラスコ品番152-6804
材質ポリウレタン
質量(kg)0.173/m
色緑
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)11
肉厚(mm)2.5
外径(Φmm)16
使用流体空気
許容曲半径80mm
主な用途各種エア配管
特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
1本
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ゴムホース(メーカー:エアーホース)に比べ約40%軽く、持ち運び、配管などの作業が容易です。
高重合度PVCを使用しているため、耐摩耗性、耐候性、耐油性に優れています。
年間を通じて柔軟性を保持し、特に-10℃までの冬場の作業でも使用が可能です。
用途圧縮空気用として自動車、鉱業、土木、建設、造船、工作機械等の各種エアーラインに、また土木、建築及び各種工場内での高圧送水用として使用されます。
色ブルー
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-10~+60
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気・水など
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性、耐候性、耐油性、柔軟性
関連キーワード