1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC伸縮ダクト(カフス付) 15112シリーズ
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気などに。
仕様コード番号:400-7353 材質ポリプロピレン、硬鋼線 流体ダクト、工場設備の送排気、温風(80℃以下)の送排気、室内の送排気、機器の送排気 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)145 外径(Φmm)158 許容曲げ半径(mm)120 アズワン品番67-2360-58 特性耐熱性、軽量
1本
44,980 税込49,478
5日以内出荷