カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • ブレードホース(2)
    • コイルホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • プラス・テク(1)
内径(Φmm)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 19(2)
  • 25(2)
  • 32(1)
  • 38(1)
外径(Φmm)
  • 8(2)
  • 11(1)
  • 13.5(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 22(2)
  • 26(2)
  • 28(2)
  • 33(2)
  • 41(1)
  • 48(1)
ホース長さ(m)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 0.7(2)
  • 0.83(1)
  • 0.85(1)
  • 0.93(1)
  • 1(2)
  • 1.03(1)
  • 1.13(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 100(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(2)
  • 1(1)
0.8・1
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • 工業用水(1)
  • (1)
  • (2)
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(2)
  • 薬品(2)
圧縮空気・工業用水・水・油・空気・粒体・粉体・薬品
特性
  • 耐薬品
  • その他(13)
  • 低臭(5)
  • 弾性(16)
  • 柔軟(80)
  • 気密性(13)
  • 滑り性(52)
  • 耐キンク(11)
  • 耐スパッタ(9)
  • 耐久(1)
  • 耐候(12)
  • 耐圧(29)
  • 耐寒(13)
  • 耐摩耗(9)
  • 耐水(11)
  • 耐油(30)
  • 耐溶剤(2)
  • 耐熱(4)
  • 透明性(3)
  • 高強度(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(2)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアホース」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP] TOYOX(トヨックス)工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP]TOYOX(トヨックス)
1,098税込1,208
1本
翌日出荷から8日以内出荷
天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。
用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃)使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐油、耐薬品関連資料商品情報1(0.61MB) 商品情報2(4.59MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.75MB)バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220384バイオマス配合率(%)15
耐油テクノブレード プラス・テク耐油テクノブレードプラス・テク(1件のレビュー)
189税込208
1本(1m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
特殊樹脂の使用により、耐油性に優れ、油を流しても柔軟性が持続します。絶縁湯、作動油、コンプレッサー油などの油用配管に最適です。機械機器(工作機械・成形機)などの工業用配管に適してます。透明(グリーン系)のため、ホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場設備配管各種機械組込み用工作機械組立ロボット成形機印刷機等材質ポリ塩化ビニル樹脂グリーン透明使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気・水(水、温水)・油・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
ウレタンコイルホース TRUSCOウレタンコイルホースTRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌日出荷
ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
コイル外径(Φmm)28材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8角出し方向ストレート型/ストレート型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
ウレタンコイルホース TRUSCOウレタンコイルホースTRUSCO
2,898税込3,188
1本
翌日出荷
ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
コイル外径(Φmm)28材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8角出し方向L型/L型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら