カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • ダクトホース(3)
絞り込み
ブランド
  • タイガースポリマー(3)
内径(Φmm)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 38.1(1)
  • 50.8(1)
  • 63.5(1)
  • 76.2(1)
  • 89(1)
  • 101.6(1)
  • 127(1)
  • 152.4(1)
  • 202(1)
  • 303(1)
  • 色グレー(3)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(3)
外径(Φmm)
  • 32.4(1)
  • 39.8(1)
  • 45.9(1)
  • 59.9(1)
  • 72.6(1)
  • 85.8(1)
  • 98.6(1)
  • 112(1)
  • 137.2(1)
  • 163.8(1)
  • 215(1)
  • 316.4(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
塩化ビニール(PVC)
特性
  • 耐薬品
  • その他(8)
  • 帯電防止(6)
  • 柔軟(5)
  • 耐候(2)
  • 耐寒(2)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(2)
  • 透明性(4)
使用流体
  • 空気(3)
  • 粒体・粉体(3)
空気・粒体・粉体
最高使用圧力(MPa)
  • 0.01(2)
  • 0.02(1)
  • 0.03(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
0.01・0.02・0.03・0.04・0.05・0.06
商品タイプ
  • カット対応品(1)
カット対応品
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タイダクトホースgl型」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】タイダクトホース GL型 タイガースポリマー【オーダー】タイダクトホース GL型タイガースポリマー
2,457税込2,703
1本
3日以内出荷
軽量で持ち運びが簡単です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に適しています。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。長さ(m)1~20特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送商品タイプカスタマイズ品材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工
タイダクトホースGL型 タイガースポリマータイダクトホースGL型タイガースポリマー(14件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
タイダクトホースGL型 Φ300×20m タイガースポリマータイダクトホースGL型 Φ300×20mタイガースポリマー
219,800税込241,780
1本
3日以内出荷
材質PVC長さ(m)20ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)303最高使用圧力(MPa)0.01外径(Φmm)316.4使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体許容曲げ半径(mm)310呼び径(Φmm)300特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら