22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

N 【オーダー】タイダクトホース N型 タイガースポリマー カスタマイズ可
軽量で持ち運びが簡単です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集散機器に適しています。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。 長さ(m)1~20 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送 商品タイプカスタマイズ品 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)16、19、25、32、38、45、50、65、75、90、100、125、150、200 サービス分類オーダー・加工
1本
2,429 税込2,672
3日以内出荷

耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。ブルーライン入りにより、ホース本体のねじれが判別しやすくなっております。
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用 材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂 使用温度範囲(℃)-5~50 特性耐薬品、耐圧
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア 使用真空圧力(kPa)-100
1本ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100 最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃) 使用流体空気・水・一般作動油 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐油、耐薬品
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く) 材質ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 透明 使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体 特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性 材質(補強材)ポリエステル糸 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
119 税込131
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に 材質PTFE 使用温度範囲(℃)~260 特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
1巻ほか
479 税込527
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<1.4(<15)(23℃) 材質軟質ナイロン 使用温度範囲(℃)空気/-20~+70水・油/0(-20)~+60 使用流体空気、水、油 破壊圧力(MPa[kgf/cm2])6.1(63)(23℃) 特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
1巻
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 半透明 材質PFA 使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100 使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液) 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

内径(Φmm)10 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー 外径(Φmm)16 ナチュラル 長さ(m)10 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) トラスコ品番814-6288 質量(kg)1.2 使用温度範囲(℃)0~65 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(10m)
6,598 税込7,258
6日以内出荷

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)10 外径(Φmm)16 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6289 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)70 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
729 税込802
翌々日出荷

山一化工軟質ポリエチレンパイプ
エコ商品
軽量で耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性に優れております。 食品衛生法に適合(厚生労働省 告知 第595号)
原色 材質(ホース)軟質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量・耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性・食品衛生法適合
1巻
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。食品衛生法適合。
材質主材質/スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材/ポリエステル糸 長さ(m)カット:1 使用流体食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど 特性低臭気、耐薬品性
1個(1m)
449 税込494
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。FDA(CFR21.170~199)適合しています。使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。
用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製) 材質【主材質】軟質塩化ビニール ナチュラル透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品 法規制改正食品衛生法196号(PL制度)・324号(PL制度)・380号(へプタン含む)、FDA(CFR21.170~199)、RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧、耐薬品、耐油、透明性、柔軟性 関連資料カタログ(2.67MB) 取扱説明書(0.36MB)
1本(20m)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-16A 材質フッ素樹脂(PTFE) 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)14 最高使用圧力(MPa)0.4 外径(Φmm)16 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)2 材質フッ素樹脂(PTFE) エスコ品番EA125FC-16 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)14 最高使用圧力(MPa)0.4 外径(Φmm)16 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
7,230 税込7,953
翌日出荷

耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10 材質フッ素樹脂(PTFE) エスコ品番EA125FC-16B 透明 使用温度範囲(℃)~260 内径(Φmm)14 最高使用圧力(MPa)0.4 外径(Φmm)16 特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
33,300 税込36,630
翌日出荷

十川産業フレックスチューブ
エコ商品
日本製。柔軟性抜群。耐熱構造で融解しにくい。可塑剤フリー。透明化により、視認しやすい。RoHS2適合商品
用途薬液搬送用配 材質軟質架橋ポリエチレン樹脂 半透明 流体薬品・塗料・冷却液・インク、他 長さ(m)100 耐熱温度(℃)-20~+80 外観透明度が高く、流体確認も容易 柔軟性柔軟性が高く、取り回しも容易 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性、耐薬性 関連資料(0.39MB)
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器 外径×内径(Φmm)16×13 長さ(m)20 半透明(自然色) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.82[8](at23℃) 材質フッ素樹脂(FEP) 使用温度範囲(℃)-65~150 内径(Φmm)13 外径(Φmm)16 最小曲げ半径(mm)140 使用流体空気・水・腐食性流体等 破壊圧力(MPa[kgf/cm2])3.3[34](at23℃) 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
66,980 税込73,678
4日以内出荷

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器 材質フッ素樹脂(PFA) 半透明(自然色) 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)13 外径×内径(Φmm)16×13 外径(Φmm)16 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.82[8](at23℃) 最小曲げ半径(mm)140 使用流体空気・水・腐食性流体等 破壊圧力(MPa[kgf/cm2])3.3[34](at23℃) 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
87,980 税込96,778
4日以内出荷