28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水 材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸 乳白 特性耐薬品 仕様屋内専用 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.05MB) 耐薬品データ(0.4MB)
1本
309 税込340
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化学、薬品、純水、化粧品、食品、半導体などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素ホースより約30%柔らかくしなやか(メーカー製品比)。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは撥水性が良く、色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止のフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ブレードホース 使用流体薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、化粧品、粉体、空気、純水、食品・飲料(油脂含む)、飲料・飲用水 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 ナチュラル透明/イメージライン入り 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合 特性耐薬品、耐油 関連資料(0.99MB) 耐薬品データ(0.4MB) カタログ(0.87MB) 取扱説明書(0.17MB) (0.84MB)
1本
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホース ナチュラル透明
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化粧品、食品、化学、薬品、半導体、純水などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素スプリングホースより最大-50%の力で曲げる事ができ、従来のフッ素ホースに比べ柔らかくしなやか(メーカー製品比)で扱いやすい。 【吸引用途に使用可能】圧送はもちろん吸引(バキューム)用途にも使用可能。金属コイル補強でホースの折れやつぶれを防ぎ安定的な流体輸送が可能なフッ素ホース。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 ホース内は非粘着・撥水性に優れるので流体がホース内に残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 ホース内面の撥水性が良く、ホース内に色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 ホースの透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心なフッ素ホース。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース 使用流体薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、化粧品、粉体、空気、純水、食品・飲料(油脂含む)、飲料・飲用水 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316 ナチュラル透明/イメージライン入り 使用温度範囲(℃)-5~70 RoHS指令(10物質対応)対応 機能圧送、吸引、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、透明性、柔軟性 法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合 特性耐薬品、耐油
1本ほか
7,598 税込8,358
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【静電気(帯電)防止】静電気(帯電)防止効果が 帯電防止の導電帯を入れることにより帯電防止効果は長時間維持。 【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用。耐薬品性、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、あらゆる設備配管用ホースとして使用可能。 【アースが簡単】ホース内面に導電帯があり、金属製の継手を差し込むだけで簡単にアースができる。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【多目的フッ素ホース】化学、薬品、半導体、純水、化粧品、食品などの搬送用ホースとして使用可能。 【着色・着香】 非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 帯電防止が不要の方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途帯電防止・薬品・溶剤・油・化粧品等搬送用耐圧ブレードホース 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 ナチュラル透明 特性耐薬品、耐溶剤 使用温度範囲(℃)-20~80 機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、帯電防止、透明性、分別廃棄不要 法規制FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.94MB) 耐薬品データ(0.4MB) カタログ(0.9MB) リーフレット(1.85MB) 取扱説明書(0.19MB) (0.84MB)
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
特性耐薬品
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして圧送、吸引(バキューム)で使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。圧送、吸引(バキューム)で使用可能。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、流体の色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316 ナチュラル透明イメージライン入り 特性耐薬品、耐溶剤 使用温度範囲(℃)-20~80 機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、折れつぶれ防止、透明性 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.95MB) 耐薬品データ(0.4MB) カタログ(0.53MB) リーフレット(6.99MB) 取扱説明書(0.17MB) (0.84MB)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。ブルーライン入りにより、ホース本体のねじれが判別しやすくなっております。
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用 材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂 使用温度範囲(℃)-5~50 特性耐薬品、耐圧
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。 ホース長さ(m)1 使用圧力(MPa)0~ 1.0 材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー補強糸:ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-20 ~ 80 使用流体薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体 耐薬品性ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン 特性耐溶剤、耐薬品
1巻(1m)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【非塩化ビニール樹脂製耐圧ホース】ポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送・吸引(バキューム)用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプをお探しの方は「エコロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・溶剤・油等搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】硬鋼線 乳白 特性耐薬品 仕様屋内専用 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.05MB) 耐薬品データ(0.4MB)
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。
用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃) 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧、耐油、耐薬品 関連資料(0.53MB) 耐薬品データ(0.4MB) 取扱説明書(0.14MB) バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号220384 バイオマス配合率(%)15
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

FFY 【オーダー】柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化学、薬品、純水、化粧品、食品、半導体などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素ホースより約30%柔らかくしなやか(メーカー製品比)。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは撥水性が良く、色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止のフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ブレードホース 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 ナチュラル透明/イメージライン入り 使用温度範囲(℃)-5~70 内径(Φmm)19~25 使用流体薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、化粧品、粉体、空気、純水、食品・飲料(油脂含む)、飲料・飲用水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品、耐油 関連資料(0.99MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.17MB) サービス分類オーダー・加工
1本
2,924 税込3,216
3日以内出荷

積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液の製造設備。 材質(内層)フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ポリウレタン 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品 材質(継手)ステンレス(SUS316L) 特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/透明性 2018年トラスコ掲載ページ9 1262
1本
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ECS 【オーダー】薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可
【非塩化ビニール樹脂製耐圧ホース】ポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送・吸引(バキューム)用ホースとして使用可能。 【耐薬品、低溶出耐圧ホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース
用途各種食品・薬品・溶剤・油等搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 仕様屋内専用 材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】硬鋼線 乳白 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)25~50 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品 関連資料(1.05MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB) サービス分類オーダー・加工
1本
25,596 税込28,156
3日以内出荷

FFE 【オーダー】耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可 動画あり
【静電気(帯電)防止】静電気(帯電)防止効果が 帯電防止の導電帯を入れることにより帯電防止効果は長時間維持。 【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用。耐薬品性、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、あらゆる設備配管用ホースとして使用可能。 【アースが簡単】ホース内面に導電帯があり、金属製の継手を差し込むだけで簡単にアースができる。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【多目的フッ素ホース】化学、薬品、半導体、純水、化粧品、食品などの搬送用ホースとして使用可能。 【着色・着香】 非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 帯電防止が不要の方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途帯電防止・薬品・溶剤・油・化粧品等搬送用耐圧ブレードホース 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 ナチュラル透明 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)19~25 使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品、耐溶剤 関連資料(0.95MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.17MB) サービス分類オーダー・加工
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。 材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品 材質(継手)ステンレス(SUS316L) 特性耐薬/耐溶剤/非粘着/食衛適合/柔軟性/透明性 2018年トラスコ掲載ページ9 1262
1本
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。ポンプの吸い込み(負担)でも圧送でも使用できます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。 材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン、ステンレス鋼線 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品 材質(継手)ステンレス(SUS316L) 特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/保形性/透明性 2018年トラスコ掲載ページ9 1263
1本
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EC 【オーダー】薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]継手加締品 TOYOX(トヨックス) カスタマイズ可
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース 仕様屋内専用 材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸 乳白 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)25~50 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品 関連資料(1.05MB) (0.4MB) 取扱説明書ホース取扱説明書(0.69MB) サービス分類オーダー・加工
1本
25,492 税込28,041
3日以内出荷

柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く) 材質ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 透明 使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体 特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性 材質(補強材)ポリエステル糸 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
119 税込131
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

特殊樹脂の使用により、耐油性に優れ、油を流しても柔軟性が持続します。絶縁湯、作動油、コンプレッサー油などの油用配管に最適です。機械機器(工作機械・成形機)などの工業用配管に適してます。透明(グリーン系)のため、ホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等 材質ポリ塩化ビニル樹脂 グリーン透明 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気・水(水、温水)・油・薬品・粉体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油・耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1本(1m)ほか
189 税込208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管。 長さ(m)10 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号適合 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(10m)
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラス・テクテクノフーズ
エコ商品
食品・飲料・油脂食品に最適。非フタル酸系可塑剤を使用。各種機械油にも対応(燃料油は除く)。80℃以下30分以内、圧力0.1Mpa以下の熱湯洗浄は可能。食品衛生法適合(昭和34年厚生省告示第370号・平成28年厚生労働省告示第245号)。流体の確認ができ安心
用途食品用ホース。食品加工機械機器。設備。食品充填機械等 材質ポリ塩化ビニル樹脂 クリア 使用温度範囲(℃)-5~70 使用流体空気・水(水、温水)・食品・飲料・油脂食品・薬品・粉体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油・耐圧・耐薬・食品衛生法適合・柔軟性・透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1本(1m)ほか
509 税込560
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

山一化工軟質ポリエチレンパイプ
エコ商品
軽量で耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性に優れております。 食品衛生法に適合(厚生労働省 告知 第595号)
原色 材質(ホース)軟質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量・耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性・食品衛生法適合
1巻
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 内径(Φmm)25 外径(Φmm)33 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー トラスコ品番814-6293 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.5(20℃)/0.3(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)175 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
2,498 税込2,748
6日以内出荷

非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。食品衛生法適合。
材質主材質/スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材/ポリエステル糸 長さ(m)カット:1 使用流体食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど 特性低臭気、耐薬品性
1個(1m)
449 税込494
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。 長さ(m)1 使用圧力(MPa)-0.1~0.3 使用温度範囲(℃)-20~80 対応溶液耐薬品性:酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン 材質(スプリング)ステンレス(SUS304) 材質(内層)4フッ化系フッ素樹脂(ETFE) 材質(外層)ウレタン系エラストマー 特性耐溶剤、耐薬品
1巻(1m)
6,398 税込7,038
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器 外径×内径(Φmm)28×25 長さ(m)20 半透明(自然色) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39[4](at23℃) 材質フッ素樹脂(PFA) 使用温度範囲(℃)-65~180 内径(Φmm)25 外径(Φmm)28 最小曲げ半径(mm)450 使用流体空気・水・腐食性流体等 破壊圧力(MPa[kgf/cm2])1.7[18](at23℃) 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
179,800 税込197,780
4日以内出荷