軽量でハンドリングが容易です。
外圧に強く、保形性に優れています。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用
仕様軽量
材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水/工業用水/粉体
特性保形性/透明性/内面平滑性
補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、
安定した流体輸送ができます。
用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。
材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層
色オレンジ/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水/工業用水
特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
外圧に強く保形成に優れています。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用
材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水/工業用水/粉体
特性耐久/保形性/透明性/内面平滑性
外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易
用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。
材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水/工業用水/粉体
特性柔軟性/保形性/透明性
静電防止効果に優れ、輸送物の付着や目詰まりが
起こりにくい。
用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用
材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)静電防止軟質PVC層
色青/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体粉体/粒体
特性耐静電/透明性/内面平滑性
高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です 透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です 1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です
用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用 エアーツール、空圧機器配管用 工場機械設備の給排水用
許容圧力(MPa)0~4.0
許容曲げ半径(mm)200
標準質量(g/m)535
使用温度範囲(℃)-5~50
内径(Φmm)25.0
外径(Φmm)34.6
材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
特性耐圧、弾性、透明性
関連キーワード