内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。ポンプの吸い込み(負担)でも圧送でも使用できます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。
材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン、ステンレス鋼線
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品
材質(継手)ステンレス(SUS316L)
特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/保形性/透明性
2018年トラスコ掲載ページ9 1263
エスコ品番EA125FA-9B
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)9
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥5,140
税込¥5,654
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-9A
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)9
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-6B
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)6
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-12A
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)12
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-9
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)9
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-6
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)6
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-12B
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)12
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥7,930
税込¥8,723
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-6A
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)6
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-4B
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)4
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-4A
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)4
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-4
材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~80
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)0.6
外径(Φmm)4
特性耐薬/透明性/気密性
1個
¥7,210
税込¥7,931
翌日出荷
積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液の製造設備。
材質(内層)フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ポリウレタン
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品
材質(継手)ステンレス(SUS316L)
特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/透明性
2018年トラスコ掲載ページ9 1262
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-5A
材質フッ素樹脂(PTFE)
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)5
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-16A
材質フッ素樹脂(PTFE)
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)14
最高使用圧力(MPa)0.4
外径(Φmm)16
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)5
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-4A
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)3
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)4
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-8B
材質フッ素樹脂(PTFE)
色透明
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)8
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-6A
材質フッ素樹脂(PTFE)
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.65
外径(Φmm)6
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)2
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-10
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)10
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-5B
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)5
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥5,510
税込¥6,061
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)2
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-16
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)14
最高使用圧力(MPa)0.4
外径(Φmm)16
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥7,230
税込¥7,953
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)5
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-8A
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)8
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥8,610
税込¥9,471
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-6
材質フッ素樹脂(PTFE)
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.65
外径(Φmm)6
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥1,420
税込¥1,562
欠品中
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-4B
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)3
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)4
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-10B
材質フッ素樹脂(PTFE)
色透明
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)10
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)2
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-8
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)8
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-6B
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.65
外径(Φmm)6
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥6,760
税込¥7,436
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-4
材質フッ素樹脂(PTFE)
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)3
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)4
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-16B
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)14
最高使用圧力(MPa)0.4
外径(Φmm)16
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥33,300
税込¥36,630
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-5
材質フッ素樹脂(PTFE)
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)5
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-10A
材質フッ素樹脂(PTFE)
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)10
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)10
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)1
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-8B
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)6
外径(Φmm)8
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-12B
材質フッ素樹脂(PFA)
色半透明
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.68
外径(Φmm)12
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
1個
¥37,200
税込¥40,920
8日以内出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)2
色半透明
材質フッ素樹脂(FEP)
仕様不燃性
エスコ品番EA125F-6A
使用温度範囲(℃)-65~200
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)1.3
外径(Φmm)6
使用流体空気/水/油
特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)2
色半透明
材質フッ素樹脂(FEP)
仕様不燃性
エスコ品番EA125F-10A
使用温度範囲(℃)-65~200
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)10
使用流体空気/水/油
特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)1
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-8
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)6
外径(Φmm)8
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥7,430
税込¥8,173
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)10
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)1.6
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-6B
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-6A
材質フッ素樹脂(PFA)
色半透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)1.6
外径(Φmm)6
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
1個
¥9,040
税込¥9,944
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-4C
材質フッ素樹脂(PFA)
色半透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)2.4
外径(Φmm)4
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)10
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
色半透明
最高使用圧力(MPa)2.4
材質フッ素樹脂(PFA)
エスコ品番EA125FH-4B
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)2
外径(Φmm)4
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ