16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油性と難燃性(UL-94規格 V-1相当)を兼ね備えたダクトホース。軽量で屈曲性に優れています。材質:特殊配合PVC。巻方向は全サイズ左巻きになります。
用途工作機械(旋盤機や研削盤)とミストコレクターをつなぐオイルミスト回収用。油が飛散する場所、難燃性が要求される場所での吸排気用。 黒/グレー 使用温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2840 質量(kg)7 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)70
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2835 質量(kg)5.5 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)60
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2834 質量(kg)0.55 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)60
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2843 質量(kg)3.5 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)70
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2841 質量(kg)1.4 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)70
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2838 質量(kg)2.75 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)60
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2833 質量(kg)6.5 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)100
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番541-9824 質量(kg)13 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)100
1個
94,980 税込104,478
翌々日出荷

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2842 質量(kg)2.1 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)70
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2831 質量(kg)2.6 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)100
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2830 質量(kg)1.3 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)100
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2839 質量(kg)0.7 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)70
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2832 質量(kg)3.9 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)100
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2837 質量(kg)1.65 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)60
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2836 質量(kg)1.1 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)60
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷