内径(Φmm)4.5
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
外径(Φmm)6
色透明
長さ(m)100
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
トラスコ品番808-4459
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
トラスコ品番808-4505
材質ポリウレタン
色透明
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)9
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)12
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(100m)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
内径(Φmm)6
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
外径(Φmm)8
色透明
長さ(m)100
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
トラスコ品番808-4468
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
トラスコ品番808-4493
材質ポリウレタン
色透明
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)7.5
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)10
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(100m)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
材質ポリウレタン
色透明
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)2.5
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)4
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐磨耗性
機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
● カットマークや型式表示
1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
種別ノーマルタイプ
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)3
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1
寸法C(mm)100
破壊圧力(MPa)1.7
使用流体圧縮空気/真空
外径精度(mm)-0.2~+0.05
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
継手テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
関連キーワード