取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。
スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。
スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。
スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。
スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。
材質本体:ナイロンビス:スチール
適合材ALC・コンクリート
取り付けはハンマーでたたき込むのみで、取り外しはドライバー1本でOKです。
用途ALC・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに
適合材ALC・コンクリート
材質本体:ナイロン、ビス:スチール
質量(kg)2
頭部形状サラ
ハンマーで打つだけの簡単施工です。
ドライバー1本で取り外しも自在です。
安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。
笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。
材質スチール
適合材コンクリート
ハンマ-で打ち込むだけ!各種建築工事、電気工事に。1,000本入りお買い得セット。
用途ALC、コンクリ-トの取り付けに。
下穴径(Φmm)4.2~4.3
適合材ALC、コンクリート
引抜強度KN(kgf)(コンクリ-ト)0.9、(ALC)0.3
本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。
材質(本体)ナイロン製
適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル
材質(ビス)スチール製
ハンマーで打つだけの簡単施工です。
ドライバー1本で取り外しも自在です。
安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。
笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。
材質ステンレス
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
ハンマ-で打ち込むだけ!各種建築工事、電気工事に。
用途ALC、コンクリ-トの取り付けに。
寸法(mm)5×35
下穴径(Φmm)4.2~4.3
適合材ALC、コンクリート
引抜強度KN(kgf)(コンクリ-ト)1.2、(ALC)0.35
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
用途コンクリート・ALCへの器材取付に
各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
ハンマ-で打ち込むだけ!各種建築工事、電気工事に。
用途ALC、コンクリ-トの取り付けに。
寸法(mm)6×42
下穴径(Φmm)6.0~6.4
適合材ALC、コンクリート
引抜強度KN(kgf)(コンクリ-ト)2.0、(ALC)0.7
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。
配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
プラグ頭部はフラット形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途ALC・コンクリート用
外径(Φmm)6
長さ(mm)80
下穴径(Φmm)6
穿孔深さ(mm)95
取付厚(mm)50
仕様打込み式樹脂プラグ
トラスコ品番494-1942
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
質量(g)876
適合材ALC・コンクリート
最大引張荷重(kN)1.4
1セット(100本)
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
コンクリート・ALCにも中空壁にも使用できるマルチなプラグです。
高品質ポリアミドと独自のコーン形状による優れた性能で母材をしっかり保持します。
用途ALC、コンクリート、中空壁への各種器材の取り付けに!
適合材ALC、コンクリート、中空壁
ハンマ-で打ち込むだけ!各種建築工事、電気工事に。
用途ALC、コンクリ-トの取り付けに。
寸法(mm)4×25
下穴径(Φmm)4.2~4.3
適合材ALC、コンクリート
引抜強度KN(kgf)(コンクリ-ト)0.9、(ALC)0.3
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
関連キーワード