3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途中空壁・ALCパネル・コンクリート用 ドリル径(Φmm)8.0 材質/仕上ポリプロピレン 適合材ALC、コンクリート
1パック(10本)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)キングカップトグル
ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー) あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK) ヒンジーボルトシステムの強力アンカー ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。 また、従来工法のように裏板フープは不要
用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンカー全長よりコンクリート部分が厚い躯体であれば、仮にコンクリート構造物の内部が中空であっても施工が可能なアンカーです。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に ねじの呼びW3/8 適合材コンクリート 材質ステンレス(SUS304相当) 全長(mm)30 ねじ長さ(mm)12 ドリル径(Φmm)12.5 外径(mm)12.0 仕様箱入 トラスコ品番473-4831 質量(g)18 最大引張荷重(kN)13.0
1セット(50本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷