4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。 配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
1箱(100本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

錆びないアンカー。 メタルアンカー以上の引抜強度。 仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。 ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。 締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。 錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。
用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc 使用温度範囲(℃)-100~138 適合材コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
1箱(16本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィッシャーボルトアンカー FBN2
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など 仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
1セット(20本)ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。 仕様締めつけ方式 適合材コンクリート
1箱(50本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)