ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。
中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。
モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。
モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。
材質プラグ:ナイロン、ネジ:ステンレス(SUS410)
適合材モルタル・コンクリート・ブロック等
頭部トラス
プラグとねじのW効果で強い締結感。
中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。
プラグ外径(Φmm)6
下穴径(Φmm)6
材質ステンレス
頭部形状トラス
仕上ステンレス
適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。
中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。
モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。
モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。
適合材モルタル・コンクリート・ブロック等
頭部サラ
プラグとネジのW効果で強い締結感。中空部・非中空部、どちらにもOK。
用途モルタル・ブロック・コンクリート用プラグ
適合材モルタル・ブロック・コンクリート
プラグとねじのW効果で強い締結感。
中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。
材質鉄
表面処理高耐食メッキ
頭部形状トラス
仕上ラスパート
適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。
中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。
モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。
モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。
材質(ねじ部)鉄
表面処理(ねじ部)ラスパート
適合材モルタル・コンクリート・ブロック等
材質(プラグ)ナイロン
頭部トラス
プラグとねじのW効果で強い締結感。
中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。
プラグ外径(Φmm)4
ねじ長さ(mm)28
下穴径(Φmm)4
下穴深さL(mm)38
材質鉄
表面処理高耐食メッキ
頭部形状皿
仕上ラスパート
適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
最大引抜強度(kN)(コンクリート縁石)2.95
1パック(20本)
¥289
税込¥318
当日出荷
耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。
配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
関連キーワード