13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
1箱(25本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス 材質/仕上鉄/ユニクローム 適合材コンクリート・レンガ・ブロック
1箱(200本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。 タイプナベ頭 表面処理デュラルコート(ノンクロム) 適合材コンクリート、レンガ、ブロック
1パック(150本)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。 タイプサラ頭 表面処理デュラルコート(ノンクロム) 適合材コンクリート、レンガ、ブロック
1パック(200本)ほか
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。 タイプサラ頭 表面処理デュラルコート(ノンクロム)
1パック(750本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。 タイプナベ頭 表面処理デュラルコート(ノンクロム) 適合材コンクリート、レンガ、ブロック
1パック(400本)ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。 ねじ径M4 タイプナベワッシャー頭 下穴径(Φmm)3.4~3.5 表面処理デュラルコート(ノンクロム) 適合材コンクリート、レンガ、ブロック
1パック(150本)ほか
739 税込813
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。 ねじ径M4 タイプナベワッシャー頭 下穴径(Φmm)3.4~3.5 表面処理デュラルコート(ノンクロム) 適合材コンクリート、レンガ、ブロック
1パック(750本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。 ねじ径M4 タイプサラ頭 下穴径(Φmm)3.4~3.5 表面処理パシペート 適合材コンクリート、レンガ、ブロック RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(200本)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。 ねじ径M4 タイプナベ頭 下穴径(Φmm)3.4~3.5 表面処理パシペート 適合材コンクリート、レンガ、ブロック RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(200本)ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。 ねじ径M4 タイプナベワッシャー頭 下穴径(Φmm)3.4~3.5 表面処理パシペート 適合材コンクリート、レンガ、ブロック RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(150本)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石 材質(ボルト)ステンレス(SUS304) 材質(ナット)亜鉛ダイキャスト 材質(外筒)ポリカーボネイト
1箱(15本)ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石 材質(ボルト)スチール(三価クロメート処理) 材質(ナット)亜鉛ダイキャスト 材質(外筒)ポリカボネート
1箱(15本)ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)