1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MSN エビ 打ち込みボードアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ 打ち込みボードアンカー
下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。 白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。 取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。 保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。 ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに 適合材石膏ボード、合板 材質スチール(表面 白色ラスパート処理) 長さ(mm)29.5 全長(mm)29.5 仕様ボトル仕様 トラスコ品番829-0720 セット内容トラスタッピングネジ4×25 質量(g)470 適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上 頭部径(Φmm)10.9 適合ビス3.5~5.0mm
1セット(100本)
2,498 税込2,748
当日出荷

関連カテゴリ