2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。 適合材コンクリートブロック、木材
1パック(18本)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。 トラスコ品番119-4789 材質スチール 長さ(mm)45 下穴径(Φmm)4.3 表面処理ジオメット処理 頭部形状サラ頭 埋め込み深さ(mm)30 適合材コンクリート・ブロック・木材用 ビット【使用十字ビット】No.2 最大引張荷重(kN)3.3 頭部高さ(mm)2.8 穿孔径(mm)4.3 穿孔深さ(mm)55-t 呼び径d(mm)5
1箱(350本)
3,298 税込3,628
翌々日出荷